こんなお得な商品も!

スチールシート 粘着剤付
モノタロウ
¥349
税込¥384
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)200×100×0.2
材質鉄
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾
使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。
適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)0.5
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
狭い洗面スペースはマグネットアイテムで壁面に収納。簡単につけ外しでき、使いやすい高さに設置できます。
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。タオル掛けの幅は約24cmです。
寸法W(mm)300
寸法H(mm)63
寸法D(mm)70
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様ブラボタオルハンガーS
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製家具。スマートフォンやタブレットスタンド、小物置きとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、スマートフォンやタブレットスタンド、小物置きとして使用
寸法W(mm)100
寸法H(mm)100
寸法D(mm)55
耐荷重(kg)1※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様タナデコミニ
取扱説明書(0.12MB)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の10~25%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9
色表:ベージュト/裏:不織布
幅(mm)900
材質PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)
種類特殊壁紙下地(アイアンシート)
質量(kg)約2.6(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別カット可(ハサミ、カッターなど)、曲面可(R600まで)、非防火
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製ブロック壁面材。部屋のアクセントとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、お部屋のアクセント等に使用
材質チーク古材/マグネシート
寸法W(mm)200
寸法H(mm)200
寸法D(mm)12~37
形状スクエア
仕様カベデコ
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用
寸法W(mm)380
寸法H(mm)100
寸法D(mm)112
耐荷重(kg)3※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様タナデコ
取扱説明書(0.14MB)
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用
寸法W(mm)190
寸法H(mm)190
寸法D(mm)130
耐荷重(kg)2※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様マスデコ
取扱説明書(0.14MB)
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている3連フック。キーホルダー、洋服、小物掛けとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、キーホルダー、洋服、小物、部屋のディスプレイとして使用
寸法W(mm)380
寸法H(mm)85
寸法D(mm)56
耐荷重(kg)1(フック1本につき)※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様デコフック03
取扱説明書(0.43MB)
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製フレーム。写真や絵のフレームとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、写真・ポストカード・絵のフレームとして使用
寸法W(mm)280
寸法H(mm)367
寸法D(mm)22
仕様フレームデコA4
取扱説明書(0.39MB)
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製バー。ポスター、ポストカード、写真などのディスプレイツールとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、ポスター、ポストカード、写真等のディスプレイツールとして使用
寸法W(mm)270
寸法H(mm)15
寸法D(mm)9
耐荷重A4用紙5枚分 ※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様バーデコ
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製フレーム。写真や絵のフレームとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、写真・ポストカード・絵のフレームとして使用
寸法W(mm)197
寸法H(mm)248
寸法D(mm)22
仕様フレームデコ2L
取扱説明書(0.39MB)
狭い洗面スペースはマグネットアイテムで壁面に収納。簡単につけ外しでき、使いやすい高さに設置できます。
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。タオル掛けの幅は約40cmです。
寸法W(mm)460
寸法H(mm)63
寸法D(mm)70
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様ブラボタオルハンガーW
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質スチール、コート紙
幅(mm)920
厚さ(mm)0.2
質量(kg)6
長さ(m)10
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。、チューブ容器を壁面に収納することができるホルダーです。
仕様●サイズ:約11×4×2cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:350g●材質:本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
アズワン品番67-7108-29
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。磁石のチカラでしっかり吸着。バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。幅 230mmまでのキッチンペーパーに対応しています。
寸法W(mm)277
寸法H(mm)82
寸法D(mm)79
仕様MSペーパーホルダー
取扱説明書(0.38MB)
マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。磁石のチカラでしっかり吸着。バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。ふきんかけのバーは幅 225mmで、2枚掛けられます。
寸法W(mm)277
寸法H(mm)82
寸法D(mm)79
耐荷重(g)300(バー1本につき)※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様MSふきんかけ
取扱説明書(0.38MB)
マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。磁石のチカラでしっかり吸着。バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。フックは、5本 50mm間隔で、フック径は約6mmです。レードルや小物類を掛けることができます。
寸法W(mm)277
寸法H(mm)84
寸法D(mm)55
耐荷重(g)300(フック1本につき)※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様MSレードルフック
取扱説明書(0.38MB)
マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。磁石のチカラでしっかり吸着。バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。トレイ 内側寸法(約):幅 235mm X 奥行 65mm(X 高さ 8.5mm)で、小物類を載せることができます。
寸法W(mm)277
寸法H(mm)82
寸法D(mm)79
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様MS小物置き
取扱説明書(0.38MB)
マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。磁石のチカラでしっかり吸着。バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。トレイ 内側寸法(約):幅 235mm X 奥行 65mm(X 高さ 8.5mm)で、小物類を載せることができます。
色ホワイト
寸法W(mm)277
寸法H(mm)82
寸法D(mm)79
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様MS小物置き
取扱説明書(0.38MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様不燃認定:NM-4798
厚さ(mm)12.5
質量(kg/枚)18
エッジ形状スクエア
寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
衣類の部分洗い、小物のお洗濯に。
用途洗濯機・浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。軟らかい素材でできているので、洗面台の曲面にピッタリ押し当てて使用できます。裏表どちらも使用することができます。また指を通す穴付きで持ちやすい形状です。
材質本体:ポリエチレン、磁石:ネオジム磁石
質量(g)1
寸法(幅W×高さH)(mm)約100×210
耐熱温度(℃)50
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
ポート数5
適合規格VCCI ClassB
本体質量(g)約125
コネクタ形状RJ-45×5
消費電力2.3W(最大)
接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32
機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
発熱量(KJ/h)約8.3(最大)
マグネットあり
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート
伝送速度(Gbps)5
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)7.4
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
本製品は二つのリングがそれぞれマグセーフに対応しており、磁石で吸着することで楽に装着が可能です。またiPhoneだけでなく、Androidやノートパソコン、テーブルや壁に磁石を付けられるように、専用に吸着できるようになる金属プレートを4枚付属しております。それぞれのリングにN52強力磁石を17発を搭載しております。3800ガウスの強力吸着が可能で、配信や撮影などにも安心してご利用いただけます。剛性の高いアルミアームを搭載しており、しっかりと固定できる上に、重さが約80gと、タフネスと持ち運び利便性を両立しました。カバンやポケットに入れて、外出先でサッと取り出してご利用いただけます。
付属品ユニバーサルリング×4、保護フィルム2
材質アルミニウム
本体寸法(mm)155×60×12
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
排水口に溜まったゴミをつかんで捨てる。排水口をぐるっと洗えるシリコンブラシ。磁石ですっきり収納
用途本体に磁石が内蔵されています。浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。触りたくない排水口等に溜まったゴミをつかんで捨てることができます。トング内側は滑り止め付です。トング外側の細かいゴム製のブラシが、排水口の汚れをしっかりかき取ります。またブラシについた汚れが落としやすく衛生的です。
材質本体:ABS樹脂・合成ゴム、磁石:ネオジム磁石
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×13×51
耐熱温度(℃)50
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です
用途バススポンジの収納に。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線
寸法(mm)85×60×120
質量(g)50
タイプスポンジホルダー
取付け方法マグネット
耐荷重(g)300
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ