下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)163×74×26
質量(g)140
電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)ABS
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石
材質(針)ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品替針2本(グリップ内部に収納)
こんなお得な商品も!
壁裏探知器
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ)
壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ
トラスコ品番419-8395
質量(g)140g(乾電池含まず)
タイプ電池式
電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。
コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)6
長さ(mm)1300
幅(mm)500
材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット
寸法(mm)500×1300
質量(kg)6.5
表面エンボス加工
面密度(kg/m2)10
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
1箱(4枚)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)71(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性
材質本体:プラスチック製
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具
材質(本体)ABS樹脂
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途壁下地材の振れ止め固定金具
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)0.8
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)154×60×39
製品質量(g)140(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)約19
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅
材質(針)ステンレス
合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、四辺切り放し
構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。
外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。
住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。
アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。
軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4)
柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。
強度に優れ、破れにくくなっております。
透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材
長さ(m)25
材質特殊不織布+透湿フィルム+不織布
幅(mm)1000
1箱(2本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
仕様12.5mmボード用
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。
ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。
乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。
仕上がり後、水性塗料も塗れます。
用途屋内用
色白色
危険物の類別非危険物
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。
材質ステンレス
石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。
壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。
2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します)
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。
通電状態の電線を知らせます。
見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5
電池9V角型電池
使用環境温度(℃)-7~+49
検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)131(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性
材質本体:プラスチック製
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)227(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示
材質本体:プラスチック製
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知
付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)
トラスコ品番557-1433
材質プラスチック
幅(mm)82
厚さ(mm)40
寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50
高さ(mm)196
電源9V角形アルカリ乾電池1個
精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm
機能中心探知:○、電線警告:○
検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)159(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性・電池低残量表示機能
材質本体:プラスチック製
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。
用途壁裏の下地や通電の確認に。
付属品ストラップ・起動用テスト電池
材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル
質量(g)37
電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)
対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)
連続使用時間(時間)約6
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20
探知物検出深度(mm)約19
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付
適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)
開口寸法(mm)Φ31
適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。
GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。
断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。
製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
色ブラック
接着剤フクビスーパーUダインN
関連資料(0.25MB)
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。
GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。
断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。
製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
付属品養生シール(10枚×30シート)、専用ドライバー1本
色ブラック
接着剤フクビスーパーUダインN
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。
GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。
断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。
製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
セット内容養生シール
色ブラック
接着剤フクビスーパーUダインN
関連資料(0.25MB)
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工
付属品保護メガネ、油さし、ケース
質量(kg)2.9
タイプコイルネイラタイプ:常圧
長さL(mm)333
高さH(mm)323
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)
幅W(mm)130
使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]
使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
関連資料(3.69MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。
GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。
断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。
製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。
付属品専用ドライバー1本
色ブラック
接着剤フクビスーパーUダインN
低臭性・低VOCタイプの木部処理液剤
水性ドルガード液剤は、防腐・防蟻(合成ピレスロイド)成分を含む木材保存剤です。木材のクサレ、家屋害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ等)に対して効果を発揮します。
水性タイプなので、作業液への引火等による火災の心配がありません。
用途土台、大引、根太、床束、柱、間柱、筋かい等の土台、床組、軸組を構成する材と壁下地板(合板等含む)。南洋材、国産広葉樹材等の防虫処理
成分ビフェントリン0.05%(w/w)(防蟻)、ヘキサコナゾール0.3%(w/w)(防腐)、グリコール系溶剤・界面活性剤・水等
塗り面積(m2)約53.3
主な用途木床
塗布方法地面から高さ1m以内
危険物の類別非危険物
特性防腐、防虫
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット
長さ(mm)20000
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート
質量(kg/巻)0.9
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
頭部径(Φmm)5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
材質ステンレス鋼線
形状スクリュー
表面処理ステンレスアミメ
連結方式ワイヤー
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整
色乳白色液体
成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン
固形分0.45
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整。塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤
色乳白色液体
成分アクリルエマルジョン
pH7.0
比重1.02
固形分0.45
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ