81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1~2 主な用途 塗布面積(m2)10~11 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)2 標準加水量11kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
8,998 税込9,898
3日以内出荷

カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水 塗布面積(m2/缶)5~12 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 塗回数1回 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様ペースト状しっくい 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)72 サイズ(mm)230×160 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1パック(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマチコーポレーションJAPAN漆喰 内装用
100%天然国産漆喰。採掘から製造までを一貫して日本で行っております。不燃、消臭。そして、純日本製、だからよりひとに優しい天然素材。漆喰が持つ高い機能性を基盤に、現代建築に合ったマットな仕上がりと壁に表情をつくる滑らかで柔らかい塗り心地を追求。石灰・糊・すさという漆喰の原材料の他には何も加えない「本物の漆喰」です。不燃性:漆喰は原材料が無機物であるため火気に強く、高い防火性能を有し燃えることはありません。古来から漆喰が家屋に使用されてきた大きな理由であり、日本の伝統的な建築物を守っています。抗菌性:漆喰は100%天然素材で作られているので、VOC(揮発性有機化合物)など身体に有害な物質を含みません。また、主原料の消石灰は強アルカリ性のため、カビや菌の発生を防ぐ作用があり、清潔です。さらに、ホルムアルデヒドを吸着分解し、無害化する機能もあります。調湿、消臭効果:漆喰の表面には、目に見えないスポンジ状の小さな穴が空いています。この穴は湿度が高いときには水分を吸い込み、湿度が低いときには水分を放出する特性があり、快適な湿度を保ちます。また、この小さな穴は臭いも吸い込み、消臭する効果もあります。環境性に優れている:漆喰は自然のサイクルに従って元の石灰石に還っていく、循環型の材料です。また、数年単位の時間をかけて乾燥硬化していく時に炭酸ガスを取り込むことで、空気中のCO2を吸収します。作業性の高さ:JAPAN漆喰はあらかじめ、水を混ぜてあるので、現場で調合する必要はありません。メンテナンス:手あかを落とすには雑巾と消しゴム、マジック汚れにはサンドペーパーなど汚れを落とすのも簡単です。クロスや樹脂を使用した壁材とは違い、経年変化や紫外線による劣化もありません。
成分石灰・つのまた糊・麻スサ タイプ内装用 種類内装仕上塗材 散布面積(m2)約10/缶 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)2.5 塗布厚さ(mm)2~3
1缶(25kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 動画あり
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定認定 塗布方法ローラー(中毛) 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚約100×50mm 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1缶(10kg)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楮繊維100%でパルプなどは一切含まれていない天然の紙すさです。通常の紙すさはとかすのに、時間と手間が掛かりますが、メーカーオリジナルの製法で和紙状にすいた至高の紙すさは、水に入れ、混ぜるだけで簡単に繊維に戻ります。漆喰磨きや大津磨きからパラリ仕上げまで、紙すさを使ってみたいお客様には是非お勧めの逸品です。生産には時間と手間が掛かり1枚1枚手漉きの手作りです。商品に限りがありますので、大量のご注文されるお客様は在庫の確認を行って下さい。
用途(1)水に漬け解します。(2)ほぐれてきたら攪拌機でどろどろになるまで練り戻します。(3)完成! 容量(g)85 成分楮繊維 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。
用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)1.5 施工面積(m2)10 成分消石灰・麻すさ・貝灰 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
8,998 税込9,898
3日以内出荷

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。 材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系 危険物の類別非危険物
1巻
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ヤマチコーポレーション漆喰クロス(壁紙 紙クロス)
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951 幅(mm)920 長さ(m)50 主材質石灰石 入数46m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H) 質量(g)41 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40 精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下 アズワン品番64-7922-30 分解能(%)0.001
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)。乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)。 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

汚れた漆喰壁を簡単に白くリペアするメンテナンス材。シリコンアクリル成分の撥水剤を白色に着色しており、ローラーで施工するだけで汚れた漆喰壁の汚れを隠し、白くします。塗布後は有機物分解性能と撥水力で、カビなどの汚れから漆喰面を保護します。
用途(1)漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。(2)下地処理として 「島かべプライマー」(原液)を塗布します。完全乾燥。(3)漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦横方向を変えて塗り付けて下さい。(4)雨がかりが無いよう 24 時間以上養生して下さい。 容量(kg)2 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)10 成分シリコンアクリル 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
13,980 税込15,378
3日以内出荷

壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。細ノズル付き、リフィル(絵具補充)可能な容器にペイントが入っています。ドローイングやライティングにも適しています。ペイントの粘度はジャー(缶)タイプと同じです。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる) 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)塗布可能面積 : 5色で約2平方メートルまたは全長約25メートル。セット内容 30mlチューブ 25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー 07カーマインレッド 10ウルトラマリンブルー 24アイボリーブラック
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) トラスコ品番594-2584 セット内容25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー、07カーディナルレッド、10ウルトラマリンブルー、24アイボリーブラック 材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。
用途漆喰壁の散り際押さえなどに。 材質刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄 形状富士引 寸法(mm)80×60×175 質量(g)68 タイプ薄手0.3mm 板幅(mm)75
1丁
1,398 税込1,538
4日以内出荷

環境にやさしいアクリルメディウムです。
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。 容量(kg)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)20 標準加水量3倍液(本品1:水3) 成分水性アクリル樹脂 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
3,998 税込4,398
3日以内出荷

塗装施工可能な漆喰塗り仕上げ材です。日本建築壁である本漆喰面への化粧直しとして使用できます。本漆喰の白壁がよみがえります。
用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど ホワイト 主な用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 油性 or 水性水性 関連資料(9.05MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.2
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト産業WS漆喰
スサ入り漆喰、水を混ぜるだけで本格的な漆喰が出来上がります。
用途内装・漆喰壁の補修、シックハウス対策に 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で長寿命。隙間や奥の平らな面をきれいに。磨く延長バー(101mm)により2種類のヘッドが隅々まで届く。延長バーの先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。乾湿両方で使用可能。フラットと円錐のブラシデザイン。
用途タイル張りの壁。漆喰壁の割れ目。プラスチック/金属のくぼみ(排水溝、蛇口、ストーブなど)の清掃
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島かべ角又(つのまた)は塗り壁材料では古くから使われている海藻の「糊材」です。塗り壁「漆喰」などに使われる糊は、昔から海藻を鍋で炊いて抽出するネバネバ成分(煮汁)が使われていました。しかし、このやり方では急を要する建設現場では手間と時間がかかり、使いづらいことからこの乾燥粉末製品が開発され全国に普及しました。角又(つのまた)のネバネバ成分だけを粉末にすることで、乾燥粉末製品への混入や、糊の追加なども容易に行なえるようになりました。夏場で気温が高く漆喰壁の乾燥がはやい場合や土壁の強化、作業性向上などにお使い下さい
用途粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入し よく混ぜて下さい。水引き調整としてご利用の場合、配合目安は粉末漆喰 「島かべしっくい 20 kg」に約 100g を目安に粘性や水引き具合を見て調整して下さい。 容量(g)300 成分銀杏草 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ワンウィルKペイント
漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。
危険物の類別非危険物
1個(1.5kg)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

大型フックで安心吊り下げです。大きく重たいモノをしっかり吊り下げたい。フックサイズを気にすることなく、気軽に吊下げたい方におすすめ!。重たい服から生活用品・工具等までフックが小さくて吊下げられる強力吸盤フックです。また、吊下げだけでなくフックに小物を置くこともできます。[取付可能な所]。タイル面、平らな大理石、アクリルボード、プラスチック板、ガラス、鏡面、平らな金属面、その他平らな光沢面など。[取付けられない所]。壁面、木壁、漆喰、モルタル、摺りガラス、凸凹面、曲面、その他ザラつきや艶消し・柔らか面、キズ・穴やミゾ等がある場所など
用途大きなものを吊下げる時に 材質ABS樹脂、合成ゴム(NBR) ホワイト 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ワイヤーフック)65×48×97、(吸盤本体)67×56×74
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

昔から漆喰壁や土壁に海藻糊(炊き糊)が使われております。海藻糊(炊き糊)は粘性や材料の保水性などを良好にし、なにより現場での作業性を良くしてくれます。そんな海藻糊も昔ながら鍋で煮込んで濾して使うという手間のかかることも不要な粉末タイプの「粉末銀杏草」や真空パックの「炊き糊」の登場で便利になりました。ただこれら海藻糊の唯一の欠点は、海藻独特の「におい」です。カラギーナンは、海藻糊の性能をそのままににおいを無くした海藻糊です。漆喰壁や土壁はもちろん、様々な壁材の自然素材「糊」としてお使い頂けます。
用途島かべしっくいに追加する場合は 100g を目安に投入して下さい。それでも保水性や粘度を高めたい場合は少しずつ追加投入し、調整して下さい。粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入しよく混ぜて下さい。 容量(g)500 成分海藻 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
6,998 税込7,698
3日以内出荷

京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) 材質アクリルエマルション、珪藻土、他 タイプ水性・塗料 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃) 塗回数2回
1袋(1.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で使えて長寿命なポリプロピレンブラシ。角度が付いたブラシ形状で、隙間が磨きやすく磨き面が広い。乾湿両方で使用可能。簡単パッド交換。フック&ループシステム。
用途屋外家具、カーシート、アルミニウム/金属(タイヤのリム、シンク)、セラミック/磁器(壁と床のタイル、漆喰壁)浴室やタイル目地
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔ながらの仕上げ鏝。油焼き仕様
用途漆喰、大津壁、モルタルの押さえに 全長(mm)120 質量(g)68
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

フィルムフックで浴室壁面に取り付けできるディスペンサーボトル。 取り付けたままポンプを押して使用可能。底がぬめらず衛生的。置型としても使えます。 お好みの高さに設置できます。容器の上部がパカッと外せる蓋になっており、注ぎやすく詰め替えも簡単。400mL以内の詰め替え用パックは、パックごと入れることができます。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・すりガラス・ コンクリート・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・ 壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)ふっ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)
材質ディスペンサー(蓋・容器:ABS樹脂、パッキン:シリコン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン)フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)260 シリーズMIST 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×9×23.5、容器:7×7.5×18、フィルムフック:7.2×1×7
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです。・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。
用途貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面。はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面 材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン 寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、幅18cmのタオルバー。洗面台や鏡、窓ガラス、タイルなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 左右の向きはお好みで取り付け可能。タオルは横からサッと簡単に掛けられます。タオルだけでなく、スプレーを引っ掛けて収納することもできます。※耐荷重(約500g)以上の物は掛けないでください。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×6
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷