コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品替針2本(グリップ内部に収納)
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170
寸法l2(mm)330
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用
カップ容量(L)1.6
塗料ノズル口径(Φ)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。
適合材コンクリート
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。
ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。
施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。
壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
材質/仕上スチール/三価ユニクロ
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)163×74×26
質量(g)140
電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)ABS
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ
色板面色:ホワイト 枠色:シルバー
枠の色シルバー
2018年トラスコ掲載ページ10 0590
人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。
壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。
シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。
質量(g)500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41
表示方式アナログ
材質(ケース)樹脂
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
平均月差精度:±30秒
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)18
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
適合用途速乾
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ
直径(Φmm)338
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)338×338×50
色WH
質量(g)1025
種類掛時計
電池単3形アルカリ乾電池2本
アズワン品番64-8887-03
カレンダー付き
電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。
ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合)
薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。
ポケット数/5ポケット。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石
材質(針)ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
材質ステンレス
質量(g)10
適合材石膏ボード
ねじの呼びM4
1袋(4組)
¥129
税込¥142
当日出荷
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
主材質高衝撃ABS樹脂
色オフホワイト
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁掛け式、無地タイプのホワイトボードです。
壁掛け式なので、ミーティングルームの壁に掛けてご利用ください。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質板面:スチール、フレーム:アルミ
色ホワイト
種類壁掛け・無地
繰り返し・詰め替え対応
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅
材質(針)ステンレス
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ