691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類減速機
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 質量(kg)7 種類減速機 取付方式脚取付 ねじれ右ねじれ 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 モーターなし 上ウォーム形各軸配置水平 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 変速機タイプウォーム減速機
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

B-SET 協育歯車 CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3KS-18)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式ケーブル付 コンデンサの種類外付け
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ラック&ピニオン 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)76 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質レザー
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質プレミアムマイクロファイバー、アルミニウム、イエローレザー
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニー&ブナ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質レザー
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~15mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニーウッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~14mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニーウッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質ウレタン、レザー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニー&ブナ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

その他【キー溝】キーなし 質量(kg)1.3 サイズ90 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)11
1個
40,122 税込44,134
翌々日出荷

質量(kg)1.7 サイズ106 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)14
1個
49,820 税込54,802
当日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)10 サイズ216 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)25
1個
76,061 税込83,667
当日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)6 サイズ185 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)22
1個
54,574 税込60,031
翌々日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)10 サイズ216 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)30
1個
76,632 税込84,295
98日以内出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)1.6 サイズ106 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)12
1個
29,759 税込32,735
翌々日出荷

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)4 サイズ155 タイプ機械側変速機型 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)18
1個
43,640 税込48,004
翌々日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)2.4 サイズ124 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)14
1個
49,820 税込54,802
当日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)3.7 サイズ160 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)28
1個
96,027 税込105,630
19日以内出荷

質量(kg)3.8 サイズ150 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)24
1個
74,255 税込81,681
19日以内出荷