96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級IP33D ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200 仕様単3用 種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスボックススパクテル
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ 内容量(g)125 主成分アルキッド樹脂、酸化チタン 危険物の類別非危険物
1本(125g)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保冷用のスタンダードなコールドボックスです。発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番379-1462 材質外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム 幅(mm)646 ブルー 高さ(mm)147 奥行(mm)420 容量(L)24.3 内容量(L)24.3 外寸法・高さ(mm)147 外寸法・奥行(mm)420 外寸法・間口(mm)646 有効内寸法・間口(mm)583 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)114
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

業務用の保温・保冷ボックスです。断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました。外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません。
用途シャリ箱 トラスコ品番338-8274 材質外壁:PP、断熱材:発泡PS 幅(mm)557 イエロー 高さ(mm)174 奥行(mm)317 容量(L)23.6 有効内寸(mm)494×279×164 外寸(mm)557×317×202 内寸(mm)499×284×160 圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488) 外寸法・高さ(mm)174 外寸法・奥行(mm)317 外寸法・間口(mm)557 有効内寸法・間口(mm)494 有効内寸法・奥行(mm)279 有効内寸法・高さ(mm)164
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

業務用の保温・保冷ボックス用フタです。
用途シャリ箱 トラスコ品番338-8256 適合本体サンコールドボックス#23M 材質外壁:PP、断熱材:発泡PS 幅(mm)557 イエロー 高さ(mm)36 奥行(mm)317 容量(L)23.6 有効内寸(mm)494×279×164 外寸(mm)557×317×202 内寸(mm)499×284×160 圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488) 外寸法・高さ(mm)36 外寸法・奥行(mm)317 外寸法・間口(mm)557
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋 材質ナイロン66 セット内容ターボブースター1本 2018年トラスコ掲載ページ2 0542
1セット(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
用途ご飯4升用 内容量(L)24.8 種別SKCB24H 材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 質量(g)2500 容量(L)24.8 有効内寸(mm)461×340×128 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×413×185 外寸(mm)555×413×221 内寸(mm)469×348×155 底形状格子リブ 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)461×340×128
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

木目を生かした住宅にぴったりな宅配ボックス付きポスト。MAIL BOXのエンボス文字とリアルな木目がポイント。ガルバリウムは家の屋根や外壁としても使用され、防食性に優れたサビや色褪せに強い材質で長期間安心して使用できます。500mLのビール箱も2箱OK!社内最大の収納サイズです。ナチュラルテイストのお宅やクールな雰囲気のお宅などに合わせやすいデザイン
用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに 付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付) 材質ガルバリウム鋼板 タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式 サイズ(cm)W44×L36×H85 耐荷重(g)25 寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】38×13.5【宅配ボックス取出口】38×48【投函口】40.5×4
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のベースボックスです。収納量やスペースに合わせた4サイズをラインナップ(H432/H592/H880/H1200)。使用目的に合わせてサイズをお選びください。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ボックス1個/ビスセット1セット 幅(mm)370 シェルホワイト 奥行(mm)125 基材芯材:集成材 表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンコールドボックス 34 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム、[フタ]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 容量(L)34 有効内寸(mm)450×275×264 外寸(mm)568×361×333 内寸(mm)464×289×264 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンコールドボックス#16 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】172 容量(L)15.9 短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】296 長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】460 圧縮荷重(kN[kgf])18.3kN(1,866kgf) 内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンコールドボックス #21 本体
エコ商品
材質本体/外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム 、、、フタ/外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】228 容量(L)21.4 短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】304 長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】430 圧縮荷重(kN[kgf])13.60kN(1,387kgf) 内寸(高さH)(mm)165【有効内寸】162 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンコールドボックス 31 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP 断熱材:発泡PS、[フタ]外壁:PP 断熱材:発泡PS ブルー 容量(L)20.7 有効内寸(mm)332×247×229 外寸(mm)485×365×304 内寸(mm)347×263×239 底形状格子リブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンコールドボックス 75-2 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP/断熱材:発泡PP、[フタ]外壁:PP/断熱材:発泡PP ブルー 取付4辺 容量(L)48.5 有効内寸(mm)471×345×292 外寸(mm)602×466×374 内寸(mm)481×354×292 底形状格子リブ 適合カード差しカード差し19型/カード差し20型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
50日以内出荷

発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
種別SKCB24F 材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 質量(g)1500 容量(L)24.8 有効内寸(mm)461×340×128 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×408×63 外寸(mm)555×413×221 内寸(mm)469×348×155 底形状格子リブ
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

サンコー(三甲)サンコールドボックス 24-2 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材 硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材 硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】182 短辺(mm)【外寸】420【有効内寸】363 長辺(mm)【外寸】646【有効内寸】583 内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】114 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
102,820 税込113,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンコールドボックス 15S 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 高さ(mm)【外寸】218 容量(L)16 短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300 長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370 内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコールドボックス16用フタです。
仕様●外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム●外寸(mm):530×361×35●重量(g):985 アズワン品番67-8170-11
1枚
6,584 税込7,242
5日以内出荷

種別SKCB15BL 材質外壁:PE断熱材:硬質ウレタンフォーム 有効内寸(mm)382×312×136 外寸(mm)478×370×220 内寸(mm)393×323×150 フタあり 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品サンコールドボックス 20 本体
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)