4,851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 定期注文
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±1.10 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴径(mm)12.7 厚さ(mm)13 外径(mm)125 結合剤V
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:125、穴径:22.2 直径(Φmm)125 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 内径(Φmm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:125、穴径:22.2 直径(Φmm)125 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 内径(Φmm)22.2
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)15 材質不織布 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
1箱(5枚)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。 内径(Φmm)15
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


粒度36 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)3.7 トラスコ品番767-5062 適合ツール125mmディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm)110 刃物内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)21 最大切込深さ(mm)(90°時)34 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号251 全長(mm)236 仕様二重絶縁、給水装置付 質量(kg)3
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用) 曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
外径(Φmm)125 仕様ワンタッチタイプ トラスコ品番818-5542 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(mm)125
1箱
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

B1-DAM-125-24 大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm モトユキ 動画あり
鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました。 高硬度チップの採用で、優れた耐久性を実現します。 ローノイズスリット設計で切断時の騒音と振動を低減します。 フッ素樹脂コーティングで切断時の摩擦を低減します。
仕様●用途:木材、合板、せっこうボードなどの切断の際に●外径:125mm●刃厚:1.2mm●穴径:20mm●歯数:24●最高回転速度:9,600min-1●切断可能材料:木材(縦、横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、パーチクルボード、ハードボード、MDF、せっこうボード●適合機種:集じん、防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ●ローノイズスリット設計●フッ素樹脂コーティング アズワン品番68-4576-52
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35・グリップ トラスコ品番422-7522 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

材質ポリウレタン 厚さ(mm)約35 直径(Φmm)125 取付け方法マジックテープ式 アズワン品番64-2270-10
1個
555 税込611
当日出荷

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.96以上 材質無酸素銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1020BF-F 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.90以上 材質タフピッチ銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1100BF-F 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数52P ブラック タイプ静音タイプ 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.5 適合材木工用 最高回転速度(min-1)10,000
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 外径(Φmm)125 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)8穴
1箱(5枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE 材質ゴム 質量(g)56 タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 適応一般的な研磨作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BF 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 外径(Φmm)125 材質ゴム 仕様マジック式 適合機種ランダムアクションサンダーORB118 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ペーパ 125MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 外径(Φmm)125 材質ゴム 仕様マジック式 トラスコ品番495-9035 適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE 質量(g)130 タイプミディアム(中仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)22 スピンドル径(Φmm)M14×2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き
厚さ(mm)約0.5 外径(Φmm)約125
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパン快刀乱麻(125mm)
エコ商品
トラスコ品番852-3829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

JTC7040C用
全長(mm)160(差込部含む) パイプ径(Φmm)内径22×外径30 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。 材質タオル地 厚さ(mm)約4 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA809PB-11 回転数900rpm(最大) 直径(mm)125(140)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 材質ゴム 仕様マジック式 トラスコ品番753-4655 適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE 質量(g)120 タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷