18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

お店の名入れをしたストアテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。 カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC 質量(kg)1.7 テープ種類大巻き・小巻き両用 外寸法・幅(mm)85 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

表面処理Vコーティング ねじれ角(°)約25 外径許容差(mm)0~-0.03 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理WXLコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 質量(g)29 適合チューブ外径(Φmm)1/4 寸法A(mm)10.5 接続ねじ1/4 オリフィス径(Φmm)5.3 寸法E(mm)14 寸法B(mm)30 寸法C(mm)チューブエンド:17 寸法T(mm)6.5 寸法P1(mm)Φ11.8 寸法P2(mm)Φ20.8 対辺H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 接続ねじ種類Rc3/8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理WXLコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)