こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
種別標準外側
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)0.01
寸法A(mm)10
寸法B(mm)3
平面度(μm)0.6
こんなお得な商品も!

デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減
出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格
スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
仕様スイッチは原点セットのみ
質量(g)270
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
平行度(μm)2
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
ミツトヨ品番293-821-30
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
種別標準外側
シリーズ102
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
平行度(μm)1
最大許容誤差(μm)JMPE:±1
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)61×156×28
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.001
使用温度(℃)0~40
測定力(N)10
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
材質(フレーム)機械構造用炭素鋼
測定圧力10N
本体サイズ(mm)61×156×28
電池寿命8ヶ月
材質(測定面)超硬チップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
定圧装置ラチェットストップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
滑り止め形状(凸形状)を採用
プラスチック部品に耐油性素材採用
統計的工程管理システムや計測システムに対応
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
出力機能測定データ出力機能あり
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
精度(mm)±0.01
材質アンビル:カーバイト合金
最小表示量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)
材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側
シリーズ193
目量(mm)0.01
フレームは塗装、防熱カバー付き。
アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6
種別標準外側
シリーズ102
目量(mm)0.01
測定力(N)5~10
寸法c(mm)2.5
定圧装置ラチェットストップ
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22
首振角度(°)水平0~約120
質量(kg)1.1
ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
平面度(μm)1.3
仕様伸測カラー1本(50mm)
基準棒(本)2
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個
材質フレーム:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)61×156×28
質量(g)197
電源リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
測定圧力10N
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品平裏フタ、収納ケース
材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)107×55×44
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)55
目盛仕様±0-50-100
本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)20
材質(ステム)アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)8
材質(外枠)ABS樹脂
材質(スピンドル)ステンレス
特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)真ちゅう
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。
測定範囲(mm)0~12.7
最小表示(mm)0.01
材質樹脂
幅(mm)約60
全長(mm)約111
電源SR44電池(別売り)
器差(mm)±0.1
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気
取り付け形状チューブ取付け用(PC型)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート型
サイズ1/8 (最小内径2.5mm)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法Bs(Φmm)2.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bp(Φmm)2.5
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気
取り付け形状チューブ取付け用(SC型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート型
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
透けが出にくく含み吐き出し良好なマイクロファイバー製の超細芯タイプ。従来のミニスモールローラーよりも外径が細い芯なので入れにくいスキマ塗装に役立ちます。ハンドルは従来のミニスモールローラー用を使用します。
用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位
適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン
入数(本)1
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2
色ブラック
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス
質量(g)約30
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
ケーブルスリム
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイム、ドロップ、ボリュームの3つのコレクション方法を選択することが可能です。外径12~13mmチューブ、高さ150mmまでのチューブ、0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、12、24、48、96ウェルマイクロプレートが使用可能です。オプションのチューブ冷却/マイクロプレートバケットを使用すれば、外径12~13mmチューブが120本冷却可能です。コールドルーム対応です。
Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 430
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7646
アズワン品番65-7465-45
1袋(25個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Molex 8 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7708
アズワン品番65-7464-65
1袋(25個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約0.5(SR間)
色ブラック
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオス)
質量(g)約9
対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
ケーブルスリム
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
Molex 8 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7711
アズワン品番65-7465-62
1袋(25個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7689
アズワン品番65-7465-92
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7687
アズワン品番65-7467-71
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7694
アズワン品番65-7467-37
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7696
アズワン品番65-7467-38
1袋(25個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7621
アズワン品番65-7465-57
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 600 mm、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7624
アズワン品番65-7467-85
1袋(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ