21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数7 仕様ピンコンタクト 材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)18.0 寸法F(mm)26.0 寸法D(mm)3.0 定格電流(A)5 寸法E(mm)12.5 表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) コネクタ形状SFレセプタクル 寸法B(mm)25.0 寸法C(Φmm)M18 結合方式ねじ 寸法G(Φmm)15.0 コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回 材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイププッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電流(A)2 適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲85以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 結線方法はんだ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型 形状ストレート 定格電流(A)2 コネクタ形状プラグ 結合方式バヨネットロック 結線方法はんだ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ形状ジャック 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
469 税込516
13日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
769 税込846
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ形状SFレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。 適合NRW-20 材質合成ゴム コネクタ形状プラグキャップ シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

寸法E(mm)14.5 寸法F(mm)18.6 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
439 税込483
13日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

多治見無線電機丸型コネクタ
RoHS
水深30mでの使用が可能な小形の完全防水コネクタです。屋外/屋内の電源及び信号伝送用に最適です。
極数3 定格電圧(V)350 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 結合方式ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
66日以内出荷