幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)115×195
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)0.111
刃先幅寸法(mm)195×195
TKG品番9-0212-0401
TKG品番(2017)6-0194-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
ヘッド長(mm)210
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10
耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200
芯材66ナイロン
TKG品番9-0449-0301
TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
材質ステンレススチール
質量(g)463
ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940
材質(柄部)木
材質(ヘラ部)シリコン
TKG品番9-0211-0201
TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)約60
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
全長(mm)170
毛丈(mm)12、8
ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
¥400
税込¥440
当日出荷
大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。
大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。
ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。
材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET
寸法(mm)200×60×100
質量(g)180
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HACCP対応のヘラ登場。
材質18-0ステンレス
柄長さ(mm)365
ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。
吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。
シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
3品同時に調理ができるのでお忙しい朝食の準備におすすめです。大きい部分は魚やステーキ、フレンチトースト等が焼きやすいワイドサイズ。小さい部分は卵1個の卵焼きにちょうどいいサイズ。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるマーブルコートフッ素樹脂加工。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/マーブル)、外面:焼付塗装
寸法(mm)約435×250×89
質量(g)730
サイズ(cm)24×24
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標
成分シリコン他
耐熱温度(℃)-50~250
耐久性7.0/7段階指標
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
IH対応。耐摩耗性に優れた5層の「グラニチウムエクストリームコーティング」と、スタイリッシュで熱くなりにくいステンレスハンドル「バッラリーニ トリノ」。御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ使用可能。5年保証。【サイズ目安】。・20cm:少量の炒め物や、朝食やお弁当の準備に便利なサイズです。大きいサイズのフライパンと併せての使用で、効率UPに。・24cm:1~2人用の調理に便利なサイズ。・26cm:3人以上の調理におすすめ。・28cm:4人以上の調理におすすめです。・深型24cmソテーパン:炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。
仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質アルミニウム、ステンレス
温度(℃)耐熱・耐冷:250
表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)
関連キーワード