用途大口径カップリングシステム用
材質NBR
1袋(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色黄黒
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色黄黒
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
種別8Y1092
材質PE
色乳白色/ホワイト
質量(g)49
外寸(mm)128×43×205
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
種別8Y1091
材質PE
色ブラック
質量(g)49
外寸(mm)128×43×205
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
大リング(内径100パイ)の付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーより強度があり長持ち。大ワッカの為、掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)2
質量(kg)0.7
材質(本体)アルミニウム
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーより強度があり長持ち。大ワッカの為、掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)2
質量(kg)0.7
材質(本体)アルミニウム
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたアルミコーンバー。通常のコーンバーより強度があり長持ち。大ワッカの為、掛かりが深くなるため外れにくくなります
色青白
長さ(m)2
質量(kg)0.7
材質(本体)アルミニウム
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)2
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色緑白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色赤白
長さ(m)1.5
質量(kg)0.35
材質(本体)ABS
材質(リング)ポリエチレン
種別8Y1072
材質ABS,PE
色ブラック/イエロー
質量(g)533
外寸(mm)128×43×3210
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ