29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷


無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質不織布 サイズフリー 松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
50,980 税込56,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めての方にも再開する方にもオススメ。 本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。 ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。
用途書道セット 仕様越前塗 ローズ
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めての方にも再開する方にもオススメ。本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。越前塗(側面・底面は溜塗仕上げ)の美しいツイン文鎮入りです。
用途書道セット セット内容太筆(白鳳/行書・草書/半紙2~6文字用)/細筆(玉葉/細字書簡用)/硯(五三寸)/固型墨(紅花墨/二ツ星/(1.5丁型・古梅園製))/墨液(三歌仙/50mL/墨運堂製)/文鎮×2本(越前塗・300g(2本))/水滴(豆サイズ)/筆置/下敷(美濃判/樹脂ラシャ/4マス・6マス両面罫線入り)/硯箱(越前塗・曙) 材質(太筆/白鳳)羊毛/(細筆/玉葉)いたち毛・羊毛 質量(g)1650 硬さ(太筆/白鳳)やや柔らかめ/(細筆/玉葉)やや硬め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(硯箱)165×292×35(特大)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Redecker(レデッカー)ミニモップ
子供サイズのブラシです。 ベランダや玄関のお掃除に。 ブラシ毛は固めの植物繊維毛です。 子供にとってお手伝いは、人の役に立つ喜びを知るという大切な機会です。 しかし、大人用の大きいツールは、体の小さい子供には適しておらず、姿勢を崩したり、ケガをする可能性も高くなります。 レデッカー社の子供向けツールは、年齢や体格など物理的なニーズに合わせているので、道具を使うことへの心配をすることなく、子供たちが楽しく学習できます。 掃除道具としての質は大人向けの物と変わらないため、保管場所を取りたくない場合にも最適です。
材質ブナ材、植物繊維 柄長さ(mm)900
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷

尾崎亀商店T-gearリキッド
尾崎亀商店オリジナルの希釈剤が誕生!! ウレタン防水においては、トルエンの代わりにウレタン防水材の希釈剤として使用できます。 その他にも刷毛を洗う、コーキングの缶を洗う、コーキングガンを洗うといった、今までのトルエンそのままの用途としてもご使用いただけます。 防水道具専門店の尾崎亀商店だからできる大人気の希釈剤を是非一度お試しを!!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(15.5L)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

使い勝手の良い角型テーブル。並べて使えば大人数にも対応可能です。道具なしで組立簡単。コンパクト収納・持ち運びしやすい折りたたみ式。リビングやウッドデッキに合わせやすい天然木の天板。
材質天然木(ラッカー塗装)、鉄(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×600×700 収納寸法(mm)約600×885×60
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Redecker(レデッカー)アウトドアブルーム
子供サイズのブラシです。 ベランダや玄関のお掃除に。 子供にとってお手伝いは、人の役に立つ喜びを知るという大切な機会です。 しかし、大人用の大きいツールは体の小さい子供には適しておらず、姿勢を崩したり、ケガをする可能性も高くなります。 レデッカー社の子供向けツールは、年齢や体格など物理的なニーズに合わせているので、道具を使うことへの心配をすることなく、子供たちが楽しく学習できます。 70cm/90cmのツールは、子供や高齢者のために最適です。 さらに、掃除道具としての質は大人向けの物と変わらないため、保管場所を取りたくない場合にも最適です。
柄長さ(mm)900 材質(柄部)ブナ材 材質(毛)ヤシ(アレンガ) 商品タイプ本体
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪 ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)約11 ハンドルアップタイプハンドル(パッド付) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)100~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)490~530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140 適合年齢(歳)~6(推奨)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

子どもの勉強道具をまとめて収納できる便利なラック。 収納力はもちろん、小学生から大人まで使える工夫がいっぱい。 レトロモダン&シンプルなデザイン ランドセル収納可能
用途ラック 付属品可動棚×2枚、可動仕切板×3枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×366×1233 主材質メラミン化粧板・ラバーウッド材 引出し高さ(mm)733(上棚板)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

micro:bitをゲーム機にして遊ぶ、初めてのプログラミング! 【MakeCode for micro:bit 新バージョン(v1)対応】 人気の教育用コンピューター「micro:bit」を使って、「ミニアクションゲーム」「リズムゲーム」「シューティングゲーム」などの5つのゲーム作りに挑戦します。楽しみながら、プログラミングの基本知識やmicro:bitの操作を大人も子どもも学ぶことができます。 前作の『手づくり工作をうごかそう! micro:bitプログラミング』とは違って、電子部品や特別な道具の用意は必要ありません。micro:bitが1つあるだけで、気軽に始めることができます。 micro:bitを買ったけれど、「何をしていいかわからない!」とか「使わずにそのままになっている!」……そんな人でも、手軽にスタートできます。プログラミングが全く未経験でも大丈夫! まずは入門に、ゲームプログラミングに挑戦するのはいかがですか? この本を書いたのは、プログラミングスクールで日々子どもたちにプログラミングを教える橋山牧人先生と澤田千代子先生。 楽しみながら自然とプログラミングや身の回りのコンピューターに関する知識が身につくのはもちろん、ゲームプログラミングならではの面白さや、自分でものを作ることのやりがいを味わえる1冊です。最後まで頑張ると、自分だけのオリジナルゲーム機を作ることもできます。 目指せ、ゲームプログラマー! 【対象年齢】 小学校5年生以上
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数135 著者名橋山牧人 澤田千代子 TENTO 初版年月2019/01
1冊
1,800 税込1,980
11日以内出荷