91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE 寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H 全長(mm)390 容量(L)25 呼び径(mm)360 足外径(Φmm)51 フランジ外径(Φmm)433
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


1個
629 税込692
当日出荷

オオモリ大型ロート
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。 材質SUS304 パイプ外径(Φmm)32
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP 全長(mm)440 容量(L)12.5 口径(Φmm)350 角度(°)(ロート) 60 足長(mm)170 アズワン品番4-2229-03
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷



エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

用途大型・非住宅用 適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ200 種類集水器 シリーズV200
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ) 動画あり
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01 TGK品番419-09-25-06 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)87 質量(g)87 板厚(mm)0.5 足長(mm)47 上部内径(mm)Φ123 下部内径(Φmm)17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP 角度(°)(ロート) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-12
1個
4,398 税込4,838
欠品中

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-13
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

材質硬質塩化ビニル樹脂 グレー サイズP150×VUT100・VUT75
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 トラスコ品番161-0324 材質アルミ 全長(mm)68 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル長(mm)68 ノズル口径(Φmm)13 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)872~1764 外径(mm)20 ノズル取付口2025/03/08
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出 材質投入口/硬質PVC 質量(kg)2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166 仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12) 関連資料寸法図(0.1MB) 錠前静音大型ダイヤル錠
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

錠前静音大型ダイヤル錠 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(扉)ステンレス(SUS304) 仕様前入前出
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 材質/仕上ステンレス 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。 採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。
付属品採集容器(Φ60×60mm)5個 材質捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製 寸法(mm)300×300×300(収納時) 電源AC100V 40W(電球付き) 材質(支柱)アルミ 金網Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個 種別トレーセット 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー) 口径(Φmm)50
1セット
20,000 税込22,000
当日出荷

ノーブランド三信大型フロート
衝撃に強い高密度ポリエチレン製 滑り止め加工付で作業がより安全 強い耐久性で長期の使用が可能
用途養殖用生簀のフロートに 浮桟橋のフロートに 土木工事など 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)20 横(mm)1180 浮力(kg)280 直径(mm)660
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷


Pazdesignの技術とルアマガ誌の経験値を基に、バスフィッシングにおける安全性と快適性を追求したオカッパリ専用のフローティングベストです。浮力材は軽量かつ着心地の良いPazdesign独自のビーズフロートを採用。本体生地は軽量かつ引き裂きに強いリップストップフロートを採用。フロントポケットの前面パネルには藪漕ぎ等のダメージ保護の為、本体と別素材で補強。ブラックP:ターポリン(PHTHALATEFREEPVC使用)。グリーンカモP:高強度ナイロン。大型フロントポケットには3010サイズのBOXが左右1枚ずつ収納可能。チェスト部のポケットにはレスキューホイッスルを標準装備。背面にはランディングネット取り付け可能な大型Dカン。背面ポケットはメジャーや小物を収納可能。別売りのポーチ類やロッドホルダーでカスタマイズ可能。
用途バス釣りをより安全、快適に!!オカッパリアングラーの為のフローティングベスト!! 材質浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン) サイズフリー 混率(%)ナイロン100
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
1,426 税込1,569
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)