大型車のリヤハブ抜取プーラーです。
固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)
質量(kg)8.000
ケース寸法(mm)250×250×320
P.C.D(mm)138~196
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。
チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。
強じんなボディにショック機構内蔵。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。
アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)
質量(kg)4.003
ケース寸法(mm)190×190×220
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。
5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。
当り面が平面にセットできます。
ショック装置付き。
付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3
使用範囲(mm)PCD/116~147
ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5
ケース寸法(mm)210×200×110
質量(kg/セット)3
適合車種大型車トラック・バス
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
片手で操作しやすい軽量タイプ。
付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。
専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。
アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
適合4t~大型車リアハブ
本体質量(kg)2.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。
2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番853-5976
質量(kg)2
本体寸法(mm)190×180
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。
ショック装置付き。
ホーシングの当り面が平面にセットできます。
デッドアクスルも抜取れます。
ねじ径TM28×P5×300
使用範囲(mm)PCD/138~196
ケース寸法(mm)340×250×90
質量(kg/セット)6.7
適合車種中・大型車トラック・バス
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16
トラスコ品番823-0816
質量(kg)3.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます
仕様4穴・5穴・6穴対応
ねじ寸法1"X14
サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5
トラスコ品番112-5854
質量(kg)12
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用
全長(mm)330
質量(kg)2.5
破断荷重(t)1
爪長さ(mm)155
テーパーカラー(mm)24~50
適合範囲(mm)50~135
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。
寸法L(mm)138
ボルトセンターボルト:M18×2.0
二面幅(mm)19
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。
ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。
ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トルク(N・m)54
本体質量(kg)0.9
空気消費量(L/min)180
チャック寸法(mm)6.35
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード