スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)AV5.00
コード長さ(m)6
付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
材質高強度 TPU
質量(kg)1.35
材質(本体)高強度TPU
容量(L)65
耐荷重(kg)50
外寸法・幅(mm)585
外寸法・高さ(mm)285
外寸法・奥行(mm)400
バッグ容量(L)65
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
大きめ注ぎ口!上から給水可能
1度の給水で最大30時間使える大容量タンク
USB電源でPCなどからも給電OK
3種類のミストモードで加湿量調整
LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる
タンク内の水量が目視できるデザイン
オープンタンクでお手入れ簡単設計
赤ちゃんスヤスヤ静音設計
色白
タンク容量(L)約1.4
連続加湿時間(時間)約20~30
セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170
質量(g)約300
材質ABS/PP
入力DC5V/2A(Type-C)
最大消費電力(W)約2
コード長さ(cm)約90
加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)
方式超音波振動式
保証期間1年
1台
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)210
色ブラック/オレンジ、持ち手:オレンジ
高さ(mm)395
横(mm)395
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。
抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。
長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース
対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507
使用環境温度(℃)-40~80
アズワン品番61-8494-25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スチール鋼板の精鍛なフォルム。高い保冷力。水抜き栓付属で排水もスムーズ。実容量51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。
材質本体・ふた:鋼(紛体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
質量(g)6900
容量(L)51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×415
保冷効力(℃)3.3以下(JIS)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
シーンに応じて手提げ、ナナメ掛け、リュックの運搬方法が選べる3WAYボストンです。
靴など大きな物が簡単に出し入れできる便利な分室構造となっています。
メインファスナーに2つのスライダーが付いていて、左右両方向に開け閉めが可能です。
リュックベルトが邪魔にならない様、収納ポケットが付いています。
前面ファスナーポケットにインナーポケットを設け、収納性を高めています。
底面にターポリン素材を使用し、水に強く破れにくい構造となっています。
チェストバンドで2本のベルトを固定し、バッグの振れを軽減しています。
材質ポリエステル、合成皮革 他
質量(g)1200
容量(L)54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×300×300
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
SAXON 縦型2wayミニショルダーバッグ 5181 サクソンは、軽量で撥水加工を施し、多機能で実用性を追求した2wayミニショルダーバッグです。長さ調整・脱着可能な肩に優しい幅広なショルダーストラップ付属しています。ショルダーベルトを外せば手持ちのセカンドバッグとしてお使いいただける2WAY仕様です。メインルームは手帳や長財布などたっぷり入る大容量でフロントポケットはモバイルポケットや小物収納ポケットなど充実した収納力。背面はキャリーバー固定ベルト付きなので出張の移動もらくらくです。
用途ビジネスバッグに。
色ブラック
種類ファスナー
ポケット数外側3/内側4、(内訳)外側:ファスナーポケット×2、マジックテープ付ポケット×1 内:オープンポケット×1、ペン差し×2、メッシュポケット×2、ファスナーポケット×1
マチ(cm)6
寸法(横×縦)(cm)横20×縦25
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数1.1×10-4
誘電正接0.07(10MC、10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ガラス転移点(℃)140
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。通販専用のお徳用大容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。【カフェオレ】は、リッチな味わいの人気の定番カフェオレ。【カフェオレ カロリーハーフ】は、カフェオレのおいしさはそのままにカロリー半分。カロリーを気にせずに毎日安心して楽しめます。 。 【カフェオレ 大人のほろにが】は、厳選された深煎り豆のコーヒーを使用した、ビタータイプのカフェオレ。【エスプレッソ・オレ微糖】は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用、カフェオレ比糖類50%減。香りたつコーヒーの風味が楽しめる、微糖タイプのカフェオレ。 。【 カフェオレ 甘さなし】は、深煎りコーヒーとまろやかミルクの濃い味わいが楽しめる、甘さなしのカフェオレです。【紅茶オレ】は、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーです。 。 【 ココア・オレ】は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアです。
用途ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
弾力性のあるクリスタルビーズがしっかりと消臭。
クリスタルビーズに植物系消臭成分などを浸透させ、イヤなにおいを消します。
暮らしの中の気になるにおいに効果的。
用途玄関やリビング、トイレ、ゲタ箱、寝室、台所周りなどにおすすめ。
あらゆる所の消臭に使えます。
商品タイプ詰替
タイプビーズ(デカ玉)
危険物の類別非危険物
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
¥839
税込¥923
欠品中
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
テーブル・キッチンなどの身の回りを99.99%除菌できるウェットティッシュです。ワンプッシュオープンと特許技術”やわらかV字スリット”で片手でシートを1枚ずつサッと取り出せます。しっかり拭ける厚手メッシュシートを採用しています。詰替えができて経済的です。
用途職場・仕事場の衛生管理に。テーブル・キッチンなどの除菌に。
材質不織布
シートサイズ(mm)135×190
香り無香料
衣類にスプレーするだけ!
冷感成分が汗をかくとひんやり気持ち良い冷感を与えます。
衣類についた菌を除菌します。
爽やかな香り付き。
香りフローラルソープ
1個(280mL)
¥899
税込¥989
欠品中
ギュッと押しこむと底の隅まできれいに洗えるボトルクリーナーです。口径の小さなボトルにも対応。40cmまで伸ばせば大容量のボトルも底までしっかり洗えます。
材質スポンジ:ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×320~400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。アロエエキス(天然保湿剤)配合。
植物系油脂が主原料で手肌にやさしい。つめかえ・保管に便利なキャップ付。
洗浄成分は100%植物性です。
寸法(mm)150×80×225
質量(g)620
タイプ泡
商品タイプ詰替用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1袋(600mL)
¥289
税込¥318
当日出荷
除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
タイプ液体
シリーズジョイ
商品タイプ業務用
植物性油脂が主原料で手肌にやさしい配合です。
洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。
さわやかなシトラスの香り。
植物性保湿剤アロエエキス配合。
寸法(mm)150×70×225
質量(g)620
タイプ液体
商品タイプ詰替用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1袋(600mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回
使用電池リチウムイオンバッテリー
付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色レッド
質量(g)2540
出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリーリチウムバッテリー
保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場!汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。)
付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッド
色グレーホワイト
質量(g)4000
タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355
ホース長さ(m)1.7
ヘッド幅(mm)230
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000
質量(g)410
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200
入力5V/3A
保証期間1年
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
USBポート数3個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1
充電端子Type-C
給電端子USB/Type-C
給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室
適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)
質量(kg)2.7
容量(L)定格:5.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源:約1.5
機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5
年間消費電力量(kW)694
消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
超・低摩擦ジェットストリームインク/紙パッケージ/大容量
適合SXE3-507
全長(mm)87.7
質量(g)0.7
方式スライド式
最大径(Φmm)3
インク色黒
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
サイズ30×30cm、大容量50枚のボックス入りマイクロファイバークロスです。
超極細繊維のマイクロファイバー生地なので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途清掃用、水分・油分の拭き取り用のウエスとして
混率(%)ポリエステル88、ナイロン12
寸法(cm)約30×30、箱:約20×20×18
質量(g/枚)約18
入数1箱(50枚)
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種メーカーBrother
種別純正品
適合HL-L8360CDW/L9310CDN、MFC-L8610CDW/L9570CDW
タイプトナーカートリッジ TN-493(大容量)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 132 005
コンパクトにすっきり整理。
用途に合わせて便利に使い分け。
厚さ(mm)0.03
サイズS
寸法(縦×横)(mm)150×165
アズワン品番64-7756-68
1個(100枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
『uni(ユニ)』は、こすれにくくノートや手を汚さない密着芯と、シンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以降学生を中心にご好評いただいております。
シャープ替芯は使い捨てのプラスチック製ケースが主流です。ケースに関する「もったいない」「環境にもっと配慮したものがほしい」といったユーザーの声やサステナブルな社会の実現に向けた機運の高まりを踏まえ、今回、シャープ芯では初となる「詰替用」を開発いたしました。
古紙利用率が高く"リサイクルの優等生"とされる段ボール素材のパッケージに、本体約4個分と大容量のシャープ芯を収容しています。手軽に詰め替えられる設計となっており、現在お持ちのシャープ替芯本体ケースを捨てずに繰り返しご使用いただけます。
"これからは、汚さない。"という商品キャッチコピーに見合う、"環境も、汚さない"サステナビリティの形を新提案いたします。
質量(g)12.5
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×109×4
グリーン購入法適合
商品タイプシャープ替芯
エコマーク認定番号22 112 011
タオル掛け部は上段20本、中段20本、下段20本とたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のタオルハンガーは取り外し可能
組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)約880×880×1700
色ライトグレー
質量(g)約1950
耐荷重(kg)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)25
熱伝導率(W/mk)3.8
動作温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
カラーレーザー用トナーカートリッジ大容量
大容量ボトル洗いに最適。ブラシの先端に植毛パーツを使用していますのでボトルの底を傷つけにくく洗えます。350ml~2Lまで洗えます。手のひらにピタ!握りやすく力を入れやすいグリップ。
材質ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼
外形寸法(cm)約8.5×8×40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途食器洗い
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ