「大根肥料」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肥料3要素が、5・10・5、有機質を配合した植物に優しい肥料。
適合作物大根・にんじん 仕様有機入り肥料 タイプ粒・粉ミックス 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9
1袋(10kg)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

セントラルグリーン大根専用肥料
大根に必要なホウ素配合。大根作りに最適な、豊富なアミノ酸と微量要素を配合した粒状配合肥料です。 。ホウ素の効果で奇形化や、すあきの発生を軽減し丈夫な大根を育てます。
用途大根 成分窒素10/りん酸7/加里7/苦土1/マンガン0.1/ホウ素0.1 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)5 配合【有機率】約63(アミノ酸入り肥料配合割合) 形態【窒素主】アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)445×300 原材料アミノ酸入り肥料、微量要素肥料など 適合作物大根 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

根の生育を良くするカリ成分を多く配合した根を太らせる有機質をたっぷり配合した肥料です。 有機質の含有量が多く、収穫後のみずみずしさが持続します。
用途大根・人参・ショウガの肥料 成分チッソ6/リン酸5 /カリ7 名称清港複合肥料D4号 原材料油粕、アミノ酸肥料、混合物有機肥料:有機質56%、重過燐酸石灰、硫酸カリ、硫安:無機質44% 登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
949 税込1,044
5日以内出荷

大根・ニンジン・カブ・じゃがいもなどの根を楽しむ野菜用の有機肥料です。有機分や微量要素が旨味のある美味しい野菜を育てます。
適合作物大根・ニンジン・カブ・じゃがいもなどの根を楽しむ野菜 成分チッソN6、リン酸P6、カリK6 寸法(縦×横)(mm)250×210 名称園芸有機入り化成BM666号 登録保証生第106666号
1袋(1kg)
619 税込681
当日出荷

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 名称ハイポネックス液6-10-5 希釈倍率250~2000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)82492
1本(160mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「野菜が美味しくなるたい肥」は完全に完熟させた「いも」からとれた焼酎粕と有機たい肥をブレンドしたアミノ酸たい肥です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60 主原料いも・有機堆肥 名称サン野菜たい肥 適合作物野菜
1袋(5L)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心して食べられる野菜作りに!。有機質原材料を100%使用しているので、有機栽培愛好家におすすめです。アミノ酸が豊富に含まれているので、味の良い野菜が育ちます。骨粉が配合されているので、実付きが良くなります。マグネシウム、カルシウムが含まれているので、野菜が健康に育ちます。
適合作物野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-4-1.5 名称東商野菜の肥料441号 登録保証指定配合肥料
1袋(650g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。 大根・人参・蕪・じゃがいも・里芋等、根を食する野菜専用の肥料。
適合作物大根・人参・蕪・じゃがいも・里芋等、根を食する野菜 仕様つぶつぶ良品・まきやすい タイプ粒状 容量(kg)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4
1袋(2kg)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。 基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(5kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほうれん草・小松菜・キャベツ・白菜など葉を楽しむ野菜用の有機肥料です。有機質が旨味のある美味しい野菜を育てます。
適合作物ほうれん草・小松菜・キャベツ・白菜など葉を食べる野菜 成分チッソN8、リン酸P8、カリK8 寸法(縦×横)(mm)250×210 名称園芸有機入り化成888号 登録保証生第106664号
1袋(1kg)
619 税込681
当日出荷

有機の栄養が『じゃがいも・いも類』の味を濃くします。 土壌有効微生物が土を良くするため、『じゃがいも・いも類』の生育が良くなり収穫量が増えます。 各種ミネラルが病気に強い健康な『じゃがいも・いも類』を育てます。
名称東商特3号粉末 主原料魚粉、米ぬか、特製リン酸、天然リン、カリ肥料、菜種油かす、大豆かす、糖蜜 登録保証指定配合肥料
1袋(700g)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜 成分N:P:K=10:5:8 登録保証19443 毒劇区分普通物
1本(800mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甘くしまりのよい肉質で美味
種別青首だいこん青首宮重大根 播種時期寒い地方:7月中旬~8月上旬/温かい地方:8月中旬~9月中旬
1セット(5袋)
499 税込549
6日以内出荷

追肥として扱いやすい液体肥料です。チッソ成分が高く、コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜の栽培に最適です。
適合作物コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜 成分N:P:K=15:6:6 登録保証18855 毒劇区分普通物
1本(800mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ス入りが極めて遅い甘い青首ダイコンの定番!ロングセラーを続ける良質の青首総太りダイコンの代名詞。
1袋(8mL×5袋)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式タコメータモード(周期計測) 外部接続11ピンソケット 計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) 表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍 オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ) サンプリング周期(ms)最小200ms センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ) 外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA 起動補償タイマ(s)0.0~99.9 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定下3桁
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)じゃがいもの肥料
春・秋どちらのじゃがいもにも使えます。アミノ酸・微量要素入りなので、美味しく・品質の良いじゃがいもが育ちます。
成分チッソ:12、リンサン:15、カリ:10、マグネシウム:2、ホウソ:0.5 寸法(mm)450×340×70 名称苦土・ほう素有機入り化成250号 登録保証生第91235号
1袋(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

肥料3要素が、7・10・9、有機質を配合した植物に優しい肥料。 じゃがいもを始め、サトイモ・さつまいも等のイモ類・根菜類の専用肥料。
適合作物じゃがいも 仕様有機入り肥料 タイプ粒・粉ミックス
1袋(500g)ほか
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:大根・とうもろこし・レタス・落花生など。
用途マルチ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 質量(g)200 長さ(m)10 幅(cm)95
1個(95cm×10m)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:大根・とうもろこし・レタス・落花生など。
用途マルチ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 質量(g)1100 長さ(m)50 幅(cm)95
1個(95cm×50m)
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)