21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器棚の中のお皿やカトラリーをすっきり収納。お皿を立てることで省スペースに収納。取り出しもカンタンです。
仕様直径24cmまでのお皿用 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×250×160
1個
599 税込659
欠品中

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。ステンレスに酸化発色加工を施してあり、表面の色が見る角度や光の加減によって微妙に変化します。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


簡単にどんな角度にも自在に固定します。絵皿のサイズによってアームの角度を自由に変えられるので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとしても、幅広くお使い頂けます。
材質本体/スチロール樹脂 寸法(mm)アーム部:3 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×140×35 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
369 税込406
当日出荷

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本 材質アクリル 厚さ(mm)4(表)、2(裏)
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウン絵皿立てスタンド 大
コレクションを飾る、鑑賞、収納する。絵皿のサイズによって、アームの角度を自由に変えられ るので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとし て幅広くお使いいただけます。
材質スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×187×35 アズワン品番64-4205-88 TKG品番9-2330-0902
1個
379 税込417
当日出荷

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
材質自然木
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製皿立て
寸法(mm)92×125×15(折りたたんだ状態) 科目図工
1個
164 税込180
当日出荷


フリーサイズ(大・中・小兼用)
材質18-8ステンレス 質量(kg)O.225 サイズフリー(大中小兼用) TKG品番9-0268-2001 TKG品番(2017)6-0248-1901
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。 材質本体:ポリプロピレン 仕様食器棚用 寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70) 質量(g)257 タイプ皿立て
1個
919 税込1,011
当日出荷

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。 材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー) 加工SIAA抗菌
1個
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2サイズ×2色 2mmと3mmのコード類に対応するシリコーン素材のコードストッパーです。S.I.C.のストレッチコードと一緒に、主にスポーツウェアの裾や袖部分のドローコードとして使われています。S.I.C.のシリコーンコードストッパーはコンパクトで柔らかく、激しいスポーツや過酷な温度条件にも対応した優れた耐久性があります。また、シリコーンはダイオキシンなどの有害物質を一切含まず人体に優しく安全な素材です。(1袋=100個)
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)3 混率(%)シリコン100 関連資料色見本
1袋(100個)
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)