カテゴリ

  • 建材・エクステリア(33)
  • 建築金物(29)
  • 塗料(20)
  • 接着剤・補修材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)

「天井 下地材」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンタイトベルト10 日本住環境ダンタイトベルト10日本住環境
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×1,000×50M適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
ダンタイト27(半折) 日本住環境ダンタイト27(半折)日本住環境
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×2,700×38M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
ダンタイト25(半折) 日本住環境ダンタイト25(半折)日本住環境
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×2,500×40M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
ダンタイト24(半折) 日本住環境ダンタイト24(半折)日本住環境
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×2,400×42M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
ダンタイト21(半折) 日本住環境ダンタイト21(半折)日本住環境
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×2,100×48M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
ダンタイト30(半折) 日本住環境ダンタイト30(半折)日本住環境
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
用途防湿気密 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。やわらかな素材により重ね合わせの処理が簡単で、確実に気密性を確保できます。材質低密度ポリエチレン規格寸法(mm)0.2×3,000×34M(半折)適合部位壁、天井色調グリーン入数1本入
ダンシーツE 日本住環境ダンシーツE日本住環境
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
用途防湿気密 アルミ蒸着を施した防湿気密シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。オリジナル金属結合技術『アルミ蒸着』により透湿度が小さく、壁内結露の危険性を軽減します。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミニウム適合部位壁、天井色調シルバー入数1本入
炭化コルク 東亜コルク炭化コルク東亜コルク
42,980税込47,278
1ケース(12枚)
3日以内出荷
室内の壁材、住宅の屋根・床・壁・天井、冷凍冷蔵庫・定温倉庫・食品工場などの断熱材
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。厚さ(mm)25エコマーク認定認定縦(mm)915横(mm)610エコマーク認定番号08 123 014
HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量にバランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイオンロック機構搭載逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーター直流ブラシレスモーター関連資料メーカーカタログ(2.29MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッターエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼アズワン品番68-1822-11
HP ステンレス カラー軽天ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス カラー軽天ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(10本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410ねじ径(mm)3.5表面処理パシペート頭部径(Φmm)8適合ドライバー2
HP 軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(26本×5パック)ほか
翌々日出荷
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロ
細目地天井点検口 SPG(サヌキ)細目地天井点検口SPG(サヌキ)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm
材質アルミシルバー
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
ジョイントコーク・A ヤヨイ化学ジョイントコーク・Aヤヨイ化学
569税込626
1本(500g)ほか
翌日出荷
内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
マルチ木工用65 3枚入 ゼットソーマルチ木工用65 3枚入ゼットソー
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数3枚
マルチ木工用Ⅲ65 ゼットソーマルチ木工用Ⅲ65ゼットソー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
パーフェクト壁裏キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト壁裏キャッチタジマツール(TJMデザイン)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2個)
8日以内出荷
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
遮音パネル 18.5 DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル 18.5DAIKEN(旧:大建工業)
17,980税込19,778
1箱(1枚)
7日以内出荷
遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)18.5構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm質量(kg/枚)32認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
防振ゴム天井M DAIKEN(旧:大建工業)防振ゴム天井MDAIKEN(旧:大建工業)
57,980税込63,778
1箱(50個)
7日以内出荷
固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。木造住宅やふところ高さの少ないRC造に最適の防振部材です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~防振ゴム天井M長さ(mm)140幅(mm)45厚さ(mm)45
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 見切 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 見切DAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1箱(2本)
7日以内出荷
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ幅(mm)12厚さ(mm)12基材MDF表面化粧:コート紙貼り
ハピアウォール羽目板タイプⅡ DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡDAIKEN(旧:大建工業)
26,980税込29,678
1箱(6枚)
7日以内出荷
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)151.5厚さ(mm)9基材MDF加工縁:[長辺]本実底目地加工[短辺]切り放し表面化粧:コート紙貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 国土交通大臣認定
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 回り縁 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 回り縁DAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1箱(1本)
7日以内出荷
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)12基材MDF表面化粧:コート紙貼り
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木DAIKEN(旧:大建工業)
11,980税込13,178
1箱(2本)
7日以内出荷
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)80厚さ(mm)9基材MDF表面化粧:コート紙貼り
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 出隅DAIKEN(旧:大建工業)
9,998税込10,998
1箱(1本)
7日以内出荷
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)2730幅(mm)23厚さ(mm)23基材MDF表面化粧:コート紙貼り
ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 入隅 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 入隅DAIKEN(旧:大建工業)
9,998税込10,998
1箱(1本)
7日以内出荷
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)2730幅(mm)21厚さ(mm)21基材MDF表面化粧:コート紙貼り
グラビオLA 木目柄 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLA 木目柄DAIKEN(旧:大建工業)
37,980税込41,778
1箱(2枚)
7日以内出荷
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄長さ(mm)2730幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:四周切り放し、同系色塗装表面化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
化粧羽目板N DAIKEN(旧:大建工業)化粧羽目板NDAIKEN(旧:大建工業)
49,980税込54,978
1箱(9枚)ほか
36日以内出荷
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N長さ(mm)3950厚さ(mm)9.5基材MDF加工縁:[長辺]本実加工、[短辺]切り放し表面仕上げウレタン抗菌塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
化粧羽目板N専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)化粧羽目板N専用施工部材 出隅DAIKEN(旧:大建工業)
16,980税込18,678
1箱(1本)
36日以内出荷
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N長さ(mm)2740幅(mm)38.5厚さ(mm)38.5基材集成材
化粧羽目板N専用施工部材 入隅 DAIKEN(旧:大建工業)化粧羽目板N専用施工部材 入隅DAIKEN(旧:大建工業)
9,898税込10,888
1箱(1本)
36日以内出荷
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N長さ(mm)2740幅(mm)25.2厚さ(mm)25.2基材集成材
化粧羽目板N専用施工部材 見切 DAIKEN(旧:大建工業)化粧羽目板N専用施工部材 見切DAIKEN(旧:大建工業)
16,980税込18,678
1箱(2本)
36日以内出荷
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N長さ(mm)2740幅(mm)22厚さ(mm)12基材集成材
【オーダー】調色 ノキフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 ノキフレッシュエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
3日以内出荷
【反応硬化タイプ】 バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。 【ひび割れ追従性】 塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。 【透湿性】 塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。 【防かび・防藻性】 特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。 【高耐久】 反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。 【厚塗り・ローラー施工】 ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。 【環境対応】 水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途シーラー無しで施工できる透湿性に優れた軒天井の専用塗材 軒天井は、直接雨に当たることはありませんが、一般外壁と異なり水分がたまりやすい環境にあるため透湿性の高い材料を選定することが大切です。 また、塗り替えともなりますと下地の劣化が進行し、塗膜に欠陥を生じている場合が多いためこれらを解消する厚付けタイプの塗材が望まれていました。 ノキフレッシュは、これら要求される機能を満たすと共に、シーラー無しで施工できる、省力タイプの軒天井専用の仕上塗材です。容量(kg)20使用場所戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物適合塗膜旧塗膜:外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)サービス分類オーダー・加工
かんたんすじかい Bタイプ サワタかんたんすじかい Bタイプサワタ
53,980税込59,378
1ケース(300セット)
5日以内出荷
ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具W3/8用
材質バネ性特殊鋼圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
災害時に役立つ防水シート 明和グラビア災害時に役立つ防水シート明和グラビア
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に天井からの雨漏り対策に材質塩化ビニル樹脂
天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER MIZUKAMI(水上)天井付け室内物干し ROOM DRY HANGERMIZUKAMI(水上)
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42関連資料製品図面(0.06MB)調整タイプ3段階
強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800 東京防音強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800東京防音
2,798税込3,078
1巻(50m)
当日出荷
ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。
参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら