樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)
適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)JIS G 3302 SGHC
付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型
仕様室内用
仕上合成樹脂焼付塗装
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。
プレス一体成形なので強度上安定しています。
H形鋼からもC形鋼からも吊れます。
下から取り付け作業ができます。
仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型
仕上溶融亜鉛めっき
適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3
許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8
適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
用途合成スラブ構造用
フラットデッキ用
スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])980[100]
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。
(2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。
(3)定尺のため、カットする手間がありません。
(4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。
(5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。
材質強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
使用温度範囲(℃)-40~+60
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)
セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ
材質本体:鉄
質量(kg)0.6
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
FMS-60PK・HMBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
色ブラック
質量(g)740
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
用途高天井用
質量(kg)0.92
種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
ワイヤー落下防止ワイヤー付
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
FMS-60Pを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
色ライトグレー
質量(g)740
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)610
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。
スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。
本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
使用場所屋内、軒下(※1)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4
適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。
スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。
本金具は屋内用です。
付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4
適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
付属品M6キャップボルト、M6曲げ板ナット各3個
材質スチール鋼
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)25
色ユニクロ
サイズ25
適応下地市販材 野縁19×25専用
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
付属品M6キャップボルト、M6曲げ板ナット各2個
材質スチール鋼
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)25
色ユニクロ
サイズ25
適応下地市販材 野縁19×25専用
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ