74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)23×100 板厚(mm)2
1箱(200個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)28×50 板厚(mm)0.6
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷


二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)28×50 板厚(mm)0.6
1箱(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷


1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1束(10本)
3,398 税込3,738
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)90×17.5×48 板厚(mm)0.5
1箱(300個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)90×17.5×23 板厚(mm)0.5
1箱(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)35×105 板厚(mm)1
1箱(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物Cテンバー 4m
エコ商品
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ 質量(g)1048 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具。W3/8用
材質バネ性特殊鋼 圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
1ケース(300セット)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

許容静荷重(N[kgf])490(50) 適合野ぶち受け:38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ネグロス電工落下防止補助金具
グリップルと併用し、天井下地材の落下による被害を低減する補強金具です。 ダブルバー、シングルバーのどちらにも使用できます。
1セット(10個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(60個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(80個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー 材質本体:アルミ 寸法(mm)125×180×170 質量(g)920 取付ネジ径5/8インチ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

MC-ROK リブだけOK(Mバー用リブカッター) 未来工業 動画あり
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.2 耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm)740 質量(kg)4 タイプ替え刃が一組セット可能です。 仕様本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク適合
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm
材質アルミ シルバー
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル 仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)18.5 構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm 質量(kg/枚)32 認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
1箱(1枚)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス カラー軽天ラッパ
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410 ねじ径(mm)3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2
1箱(12本×5パック)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)