50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番378-9373 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類プレートフック 寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)25.5 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)6.5 寸法S2(mm)8.5 吊下荷重N(kgf)29.4(3) 使用荷重(kN)0.03
1個
799 税込879
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

1個
538 税込592
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K サイズ(mm)4000
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25 仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ 取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
679 税込747
当日出荷

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックフック
材質 付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(2本) 仕上クロームメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ タイプ天井付け 長さ(cm)65.5 全長(mm)655
1本
5,000 税込5,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアン 高さ(cm)6.5 奥行き(cm)4.5
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック
RoHS
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。
用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mmの長さ調節ができるスライドフック。微妙なカーテン丈の調節で美しいカーテンに仕上がります。 A・Bフック兼用です。Aフック…天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様。Bフック…正面付けや厚地カーテンなどレールを隠す仕様
材質ポリアセタール 寸法(mm)75
1パック(8本)
299 税込329
当日出荷

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様天井付・後入
1個
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な鉄製のカーテンフック。閉めるとフラットになる、プレーンタイプのカーテンに仕上がります。 天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様のAフックタイプです。
材質
1パック(8本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールR1・RS9・RA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) クローム+SUS 材質(本体)ZDCクローム+SUS 適合レールR1・RS9・RA9(別売)
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) クローム+SUS 材質(本体)真鍮クローム+SUS 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様天井付・先入
1個
369 税込406
当日出荷

MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン 適合レールR1・RS9・RA9(別売) 仕様天井付・後入
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)固定フック
レールA-10型用固定フック(天井、壁付け兼用)。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 全長(mm)555 タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 長さ(cm)55.5 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
1本
4,500 税込4,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)固定フック
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。 仕様サビに強いステンレスバネ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格JIS1級 材質(テープ)ナイロンコートテープ 目盛種別両面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。 フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。 異方性マグネットのため、超強力タイプです。
用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー 耐荷重(kg)最大5(保護テープ無) 特性超強力 付属品保護テープ 材質磁石 タイプ異方性磁石 フックブランコ 磁束密度120mT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー 耐荷重(kg)2 材質磁石 寸法(mm)33×26×15 質量(g)62 タイプ等方性磁石 フックブランコ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。 長さ(mm)14 仕様ピクチャーレール用部品 トラスコ品番836-0133 材質真鍮、ステンレス 幅(mm)8.0 高さ(mm)47 質量(g)22 品名天井付け用フック 2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)260 消費電力(W)4.7 スイッチ電源コード中間に付属 方向天井から床方面へ送風 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
1台
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプブラケット:天井付シングル 材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで 寸法(mm)ランナー環下:46 許容荷重(kg)ランナー:8 レール:ナチュラル
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)312×220 透明 内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
500 税込550
翌日出荷