板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め
材質鋼
厚さ(mm)3
仕上マットブラック塗装
適合ビストラス4Φ
特殊振れ止め金具が金属製のため、高い強度を保ちます。
ドライバーと付属のスパナで組み立て簡単。
色ネオグレー
トラスコ品番302-0614
セット内容浅型棚(金具付)81A×1枚、キャスター付柱×4本、ハンドル(取付金具付)×1本
質量(kg)7.9
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
ねじ長さ(mm)60
取付ドライバー:SW14 スパナ
仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:白
材質ネジ:スチール、プレート:プラスチック
仕様センタリングチップ付、プレート:回転
1個
¥699
税込¥769
23日以内出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック
仕様レールタイプ:2段引
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
天板と天板の連結に使う金具です。
用途天板と天板の連結
高さ(mm)約18
取付ネジ止め
仕上シルバー色
材質亜鉛合金
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)2.8
穴径(Φmm)4.3
穴数4
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。
フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。
実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。
実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。
ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4.5
1組
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
トラスコ品番302-0398
長さ(mm)1200
質量(kg)1.06
色ネオグレー
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
耐荷重(kg)10
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白
材質スチール
実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。
実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。
ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。
天板の厚み45mmに対応しています。
取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。
取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。
実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)
仕様●実験台適用天板:奥行750mm、厚み/45mm●セット内容:スチール製ベース(多孔型、ライトグレー色)2本、スチール製固定金具(ライトグレー色)4個、M6ボルト8本、M6用スパナ1本、締付ベルト(ラチェット式、ナイロン製、幅25mm、長さ4.5m)2本
アズワン品番67-8735-77
1式
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
天板に取り付ける伸縮型のハンガーです。
用途クローゼット
チューブ径(Φmm)13
プレート寸法(mm)ネジ止めプレート:40×40
長さ(mm)225
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上粉体塗装、メタリック色、カバーキャップ:黒
材質ブラケット・レール:アルミニウム、カバーキャップ:プラスチック
1個
¥4,598
税込¥5,058
23日以内出荷
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×247
対応Aマーク、SGマーク
最大使用質量(kg)100
車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。
使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。
棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
ストッパーあり
ケーブルスネークを天板下に吊り下げるパーツ、ケーブルスネークをテーブルトップ下に吊り下げ
用途配線の整理
取付ネジ止め
材質スチール
自在旋回仕様の金具です。
旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別超重荷重
取付座(mm)100×150
取付ピッチ(mm)59×121-80×105
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
天板と天板の連結に使う金具です。
用途天板と天板の連結
取付高(mm)9
取付ネジ止め
調整機能長穴で調整
仕上粉体塗装ダークグレー
材質亜鉛合金
1個
¥1,898
税込¥2,088
23日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)400
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)366
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)450
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)90(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)423
付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)12(コンパネ)
型番下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。
用途扉の取付け
取付キャビネット天板または底板にネジ止め
仕上ベージュ
材質プラスチック
仕様ポジションガイドなし
1個
¥79
税込¥87
23日以内出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ3段式タイプ
マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。ポジションガイド付きのため、取り付けが簡単です。
用途扉の取付け
取付キャビネット天板または底板にネジ止め
仕上ベージュ
材質プラスチック
仕様ポジションガイド付
1個
¥80
税込¥88
23日以内出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。
付属品LSP-2SET
トラスコ品番149-5831
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)
ストッパー付き
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。
トラスコ品番149-5835
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
適合ストッパーLSP-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)
ストッパー付き
形状ナベ頭
材質/処理鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ