76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3本組)ほか
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日之出化成アメゴム
伸縮性に優れています。
用途各種バンド、しばりひも ブラウン 材質天然ゴム 巻種類ドラム巻
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01 寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットセラバンドチューブ
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。 セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。 強さに応じて7色に分かれています。 生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400 松吉医科器械コード02-2595-00
1個
589 税込648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
エコ商品
用途パッキンなどに 材質アメゴム 長さ(m)2 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5.8 アズワン品番64-5073-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等 材質(カバー)ポリエステル 材質(中芯)天然ゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等 アメ色
1袋(500g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途健康器具などに 材質アメゴム 長さ(m)1.8 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)13 アズワン品番64-5073-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷

接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。 キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理 仕様チューブ用 寸法(mm)105×210
1袋(5個)
859 税込945
当日出荷

日本製の価格訴求タイプです。業務用として最適です。
材質天然ゴム アメ色 質量(g)500 切り幅(mm)1.1 質量(g/袋)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリー連結ケーブル モノタロウ 動画あり
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子) 材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天然ゴム使用の最高級ゴムバンド
用途各種サイズを取り揃えています
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
1箱(100g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

天然ゴム使用の最高級ゴムバンド
用途各種サイズを取り揃えています カラー
1個
179 税込197
当日出荷

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2635-01
1個
569 税込626
当日出荷

輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。 材質飴ゴム 厚さ(mm)2 飴色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2630-00
1個
679 税込747
翌々日出荷

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2630-01
1個
459 税込505
翌々日出荷

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2631-00
1個
199 税込219
欠品中

使い方いろいろ、全長約2mの天然ゴム製チューブ!折幅約5cm、全長約2mの天然ゴム製のチューブです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。
仕様●素材:天然ゴム●色:ブラウン●規格:折径5cm×2m●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:軽度
1本ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油ウレタン腕カバー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。 サイズフリー 厚さ(mm)約0.6 質量(g)50 規格食品衛生法適合 幅(cm)18.5 機能耐油・防水性、伸縮性 全長(cm)38 材質(裏)ナイロン 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダインゴムバンド
天然ゴム使用のゴムバンド、油類等の不純物を含まない最高級品です。最もポピュラーなゴムバンドです。大容量タイプです。
材質天然ゴム 幅(mm)1 厚さ(mm)1 あめ色 折径(mm)60 入数(本)約3400
1袋(500g)
1,188 税込1,307
3日以内出荷

天然ゴム使用のゴムバンド、油類等の不純物を含まない最高級品です。サイズによって用途はいろいろ。ちょっと広めの幅になります。特殊サイズのゴムバンドです。
材質天然ゴム 厚さ(mm)1 あめ色 入数(本)8
1個(8本)
178 税込196
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダインゴムバンド
天然ゴム使用のゴムバンド、油類等の不純物を含まない最高級品です。一般的なゴムバンドより小さめなゴムバンドとなります。
材質天然ゴム 幅(mm)1 厚さ(mm)1 あめ色 折径(mm)50 入数(本)約820
1箱(100g)
248 税込273
3日以内出荷

セメダインゴムバンド
天然ゴム使用のゴムバンド、油類等の不純物を含まない最高級品です。一般的なゴムバンドより大きめなゴムバンドとなります。
材質天然ゴム 幅(mm)1 厚さ(mm)1 あめ色 折径(mm)70 入数(本)約580
1箱(100g)
248 税込273
3日以内出荷

セメダインゴムバンド
天然ゴム使用のゴムバンド、油類等の不純物を含まない最高級品です。一般的なゴムバンドより小さめなゴムバンドとなります。大容量タイプです。
材質天然ゴム 幅(mm)1 厚さ(mm)1 あめ色 折径(mm)50 入数(本)約4100
1袋(500g)
1,188 税込1,307
3日以内出荷

セメダインゴムバンド
天然ゴム使用のゴムバンド、油類等の不純物を含まない最高級品です。一般的なゴムバンドより大きめなゴムバンドとなります。大容量タイプです。
材質天然ゴム 幅(mm)1 厚さ(mm)1 あめ色 折径(mm)70 入数(本)約2900
1袋(500g)
1,188 税込1,307
3日以内出荷

カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
長さ(m)40 材質ポリウレタン チューブ外径×内径(mm)8.4×6
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー 長さ(m)5 使用温度範囲-10~130 伸び(%)415 引張強度(MPa)6.7 硬さ(デュロメータA)66 引裂強度(N/mm)35
1巻(5m)
4,505 税込4,956
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)