カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(512)
    • JIS規格安全靴(331)
    • セーフティスニーカー(1)
    • 静電靴(78)
  • クリーンルーム用品(78)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • シモン(70)
  • ジーベック(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • ミドリ安全(213)
  • ドンケル(58)
  • ノサックス(50)
  • エンゼル(43)
  • エスコ(32)
  • リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(15)
  • 青木産業(13)
  • TRUSCO(2)
  • ミツウマ(2)
  • アシックス(2)
  • ガードナー(1)
  • ゴールドウイン(1)
  • 日進ゴム(1)
  • シバタ工業(1)
  • ブラストン(1)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)なし(1)
  • 材質(先芯)樹脂製(182)
  • 材質(先芯)鉄製(195)
形状
形状
ハイカット(144)
形状
ミドルカット(93)
形状
ローカット(191)
サイズ(cm)
  • 21(11)
  • 21.5(9)
  • 22(36)
  • 22.5(40)
  • 23(70)
  • 23.5(334)
  • 24(358)
  • 24.5(365)
  • 25(377)
  • 25.5(368)
  • 26(366)
  • 26.5(363)
  • 27(368)
  • 27.5(331)
  • 28(365)
  • 28.5(19)
  • 29(104)
  • 30(88)
  • 31(2)
甲被タイプ
  • 甲被タイプスリッポンタイプ(22)
  • 甲被タイプファスナータイプ(4)
  • 甲被タイプマジックタイプ(79)
  • 甲被タイプ紐タイプ(255)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(333)
  • 色ブルー(14)
  • 色ホワイト(110)
  • 色レッド(6)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
機能
  • 機能その他(28)
  • 機能クッション性(177)
  • 機能屈曲性(35)
  • 機能抗菌・防カビ(8)
  • 機能消臭・防臭(8)
  • 機能絶縁(5)
  • 機能耐久性/耐摩耗性(134)
  • 機能耐油・耐薬(72)
  • 機能耐滑性(153)
  • 機能耐熱(83)
  • 機能踏抜き防止(25)
  • 機能軽量(115)
  • 機能通気性(44)
  • 機能防水・撥水(8)
  • 機能静電気防止(168)
その他・クッション性・屈曲性・抗菌・防カビ・消臭・防臭・絶縁・耐久性/耐摩耗性・耐油・耐薬・耐滑性・耐熱・踏抜き防止・軽量・通気性・防水・撥水・静電気防止
規格
  • JIS規格合格
  • ISO規格(20)
  • JIS規格相当(64)
  • JSAA規格(164)
  • その他(5)
材質(アッパー)
  • キャンバス(1)
  • ゴム(1)
  • フェイクレザー(20)
  • 天然皮革(370)
キャンバス・ゴム・フェイクレザー・天然皮革
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全 靴」の検索結果

512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコマーク認定安全靴 ESG3220 eco静電 ミドリ安全エコマーク認定安全靴 ESG3220 eco静電ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
当日出荷から5日以内出荷
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカットブラック質量(g)870種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)870機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から7日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
安全静電長靴(先芯入り) シバタ工業安全静電長靴(先芯入り)シバタ工業
19,980税込21,978
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。寸法(mm)(履口回り)35ブラックJIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格足幅EEE靴タイプ長靴
安全短靴 H352 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H352リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
4日以内出荷
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。
形状ローカットブラック種類安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約492(25.5)機能軽量、耐久性JIS規格JIS8101 S種認可足幅3E材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全スニーカータイプ安全靴 MSN355ミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルー規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)寸法(cm)25.5機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
8,498税込9,348
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
安全靴 短靴 シモン安全靴 短靴シモン
5,698税込6,268
1足
当日出荷
履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。トラスコ品番816-6157材質靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷形状ローカットブラック規格JIST8101CI/S/BO合格材質(アッパー)牛革(ソフトシュリンク)寸法(cm)26.5機能耐油性、耐摩耗性足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフミドリ安全
19,980税込21,978
1足
翌日出荷
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載しました。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用し、エッジの欠けや脱落を防ぎます。
トラスコ品番323-8283ホワイトタイプハーフフードサイズ(cm)29材質(アッパー)人工皮革機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプハーフブーツ
安全靴 長編上 SF33C付 シモン安全靴 長編上 SF33C付シモン
13,980税込15,378
1足
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。
用途一般作業全般に。形状ハイカット材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能耐滑性、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
安全靴 短靴 AS21DX シモン安全靴 短靴 AS21DXシモン
5,698税込6,268
1足
翌日出荷
履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。材質甲被:牛革(ソフトシュリンク)、先芯:鋼製先芯、靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷規格JIST8101CI/S/BO合格足幅EEE
ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ シモンウレタン2層底安全靴 マジックタイプシモン
8,398税込9,238
1足
翌日出荷から翌々日出荷
2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソールブラック規格JIS T 8101 CI/S/P1合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
超耐滑安全靴 HGS110N ミドリ安全超耐滑安全靴 HGS110Nミドリ安全
11,980税込13,178
1足
翌々日出荷
靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置しています。3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.8倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。足裏形状に合わせた立体的に成型した新コンフォート設計の靴底です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。トラスコ品番323-6685材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)ブラック規格JIS T 8101 C1/S/P1/F2寸法(cm)27足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
安全靴(防災用/踏抜き防止) エスコ安全靴(防災用/踏抜き防止)エスコ
17,100税込18,810
1足
翌日出荷
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
質量(g)1260(26.0cm/両足で)サイズ(cm)26材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性JIS規格JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂
安全靴 短靴 SF18黒 シモン安全靴 短靴 SF18黒シモン
9,498税込10,448
1足
5日以内出荷から14日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ローカット材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)860(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 編上靴 SF38黒 シモン安全靴 編上靴 SF38黒シモン
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷から14日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1125(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴
安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1シモン
10,980税込12,078
1足
5日以内出荷から9日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ハイカット材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1100(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 半長靴 SF44黒 シモン安全靴 半長靴 SF44黒シモン
13,980税込15,378
1足
5日以内出荷から12日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1005(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)靴タイプ半長靴
安全靴 中編上靴 SF22黒 シモン安全靴 中編上靴 SF22黒シモン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1足
5日以内出荷から12日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)890(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 29.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 29.0CMミドリ安全
9,498税込10,448
1足
4日以内出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。通気性に優れたメッシュを使用しました。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。洗濯することができます。
形状ローカットホワイトサイズ(cm)29材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-W/C2)足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 30.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 30.0CMミドリ安全
9,498税込10,448
1足
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。通気性に優れたメッシュを使用しました。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。洗濯することができます。
形状ローカットホワイトサイズ(cm)30材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-W/C2)足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー
短靴(型押) AE112P エンゼル短靴(型押) AE112Pエンゼル
6,998税込7,698
1足
4日以内出荷
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
形状ローカット製法V式甲革牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)靴タイプ革靴
中編靴(型押) AE212P エンゼル中編靴(型押) AE212Pエンゼル
8,998税込9,898
1足
4日以内出荷
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
製法V式甲革牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)
半長靴(型押) AE311P エンゼル半長靴(型押) AE311Pエンゼル
9,998税込10,998
1足
4日以内出荷
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
製法V式甲革牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)
長編靴(型押) AE511P エンゼル長編靴(型押) AE511Pエンゼル
9,998税込10,998
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
形状ハイカット製法V式材質(甲被)牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
安全靴 短靴 SF18黒床 シモン安全靴 短靴 SF18黒床シモン
8,998税込9,898
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1シモン
10,980税込12,078
1足
当日出荷から13日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
材質(甲被)牛革標準質量(g)980(26cm/両足)材質(先芯)ワイドACM樹脂
安全靴 短靴 SF11黒床 シモン安全靴 短靴 SF11黒床シモン
8,998税込9,898
1足
5日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)890(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒シモン
11,980税込13,178
1足
当日出荷から6日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 耐滑性に優れるSX3層底SSソールつま先部はつまずき防止設計甲被内側に当て革付
形状ハイカット材質(ソール)SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)標準質量(g)1165(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格材質(先芯)ワイドACM樹脂靴タイプ長編上靴
安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 シモン安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒シモン
9,598税込10,558
1足
当日出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格 耐滑性・クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計甲被内側に当て革付
形状ハイカット材質(ソール)ポリウレタン2層底材質(甲被)牛革(型押しソフト)機能耐滑性・クッション性標準質量(g)1055(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
制電安全短靴(4E) ブラストン制電安全短靴(4E)ブラストン
10,980税込12,078
1足
翌々日出荷から13日以内出荷
内底にEVAを2枚使用し、クッション性を向上させました。 長時間履いてても疲れにくく、足や腰への負担も軽減できます。 4E幅なので、快適な履き心地です。
ホワイト材質(甲被)人工皮革電気抵抗値10(の6乗)-10(の7乗)Ω機能制電・クッション性JIS規格JIS T 8101 H種相当足幅4E材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当靴タイプスリッポン
溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700ノサックス
11,980税込13,178
1足
4日以内出荷から10日以内出荷
アッパーにベロア革を使用した溶接作業用安全靴です。耐滑・耐摩耗性に優れた強靭なVP製法のゴム底です。
用途溶接作業用。ブラック材質(アッパー)ベロア革機能耐熱・耐滑・耐摩耗性JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジック式
ゴム底安全靴 半長靴 SC208 ノサックスゴム底安全靴 半長靴 SC208ノサックス
9,998税込10,998
1足
7日以内出荷
一般作業用ゴム底安全靴です。
形状ハイカット機能耐滑性JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
ゴム底安全靴 長編上靴 SC207 ノサックスゴム底安全靴 長編上靴 SC207ノサックス
9,998税込10,998
1足
7日以内出荷
一般作業用ゴム底安全靴です。
形状ハイカットブラック機能耐滑性JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐式靴タイプ長編上靴
ゴム底安全靴 中編上靴 SC206 ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206ノサックス
8,398税込9,238
1足
7日以内出荷
一般作業用ゴム底安全靴です。
ブラック規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ゴム底安全靴 短靴 SC205 ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205ノサックス
7,198税込7,918
1足
7日以内出荷
一般作業用ゴム底安全靴です。
規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
鍛冶鳶 ノサックス鍛冶鳶ノサックス
12,980税込14,278
1足
7日以内出荷
溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格品です。耐熱革を高強度耐熱アラミド糸で縫製した溶接用のアッパーを使用しています。
用途高所作業・溶接作業用。形状ハイカットブラック材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム機能耐滑・耐踏抜き性・耐熱JIS規格JIS T 8101 安全靴 CI/S/P/F2/H/BO足幅EEE材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ
半長靴 KF1088 ノサックス半長靴 KF1088ノサックス
11,980税込13,178
1足
7日以内出荷
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途一般作業向けに。形状ハイカットブラック材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ウレタン2層機能クッション性、衝撃吸収JIS規格T8101 安全靴 CI / S / P1足幅EEE材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプ半長靴
ウレタン2層底 長編上 KF1077 ノサックスウレタン2層底 長編上 KF1077ノサックス
11,980税込13,178
1足
7日以内出荷
クッション性に優れたウレタン2層底安全靴です。
形状ハイカットブラック機能クッション性、衝撃吸収JIS規格JIS T8101 CI/S/P1足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプひも式靴タイプ長編上靴
道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式) ノサックス道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)ノサックス
18,980税込20,878
1足
7日以内出荷
道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。
形状ハイカットブラックJIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式
溶接・炉前作業用安全靴 長マジック HR208マジック ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長マジック HR208マジックノサックス
13,980税込15,378
1足
7日以内出荷
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。ブラック機能耐熱JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式靴タイプ長編上靴
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら