779件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合2Pコンセント エスコ品番EA815HZ-19 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂 仕様ツマミなし 質量(g)1個:0.25 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類RJ-45 LANコネクタ用 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2 質量(g)1個:1.45 仕様ツマミ有 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ有 質量(g)1個:0.5 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ無し 質量(g)1個:0.8 種類RJ-45 LANコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途フラットバー(平鋼)の端部の保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途Lアングル(R付)の端部の保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ 丸
エコ商品
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用 材質ABS樹脂 適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付) ねじ穴数1
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様直付け施工用 材質ABS樹脂 ホワイト 適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャックポイント用安全キャップですが、トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:保護キャップ併用可能製品:圧力スイッチCompressed air, while generally considered a safe source of energy, must always be treated with caution and under no circumstances be used for any other purposes than that for which it is intended. UL recognised, CSA. Stock numbers 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 - Normally Open Contacts. G1/4 Type 0166 Pressure Switch. High quality, rugged industrial design in a range of adjustable pressure settings 100VA rated contacts, up to 42V max. Protection rating: IP65 with protective cap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

LED電球を保護し、横方向への光の漏れを防ぐ ゴムキャップ式ガード。(スタイラス標準付属品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌日出荷

仕様直付け施工用 材質ABS樹脂 ブラック 適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

専用防塵キャップ(交換部品)
用途角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)密閉式電極保護キャップ
エコ商品
pH電極の乾燥を防ぐために、電極保存液をキャップに垂らし湿った状態を作ってあげます。密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
91 税込100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクセサリタイプ保護キャップ 併用可能製品TOCコネクタ 仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rタイプブラケットの一部(R-110GS・R-111GS、およびその生地製品・RT)専用、先端保護キャップ
用途ガラス棚破損防止、およびお客様の安全確保を目的としたクッションパーツ 適合R-110GS、R-111GS、RT-110GSR/L、RT-111GSR/L 材質EVA樹脂 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
529 税込582
当日出荷

リリースリング部をスパッターから保護しチューブの着脱不能を防ぎます。材質は難燃性UL94V-0 相当です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。
材質シリコンゴム 適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵
1個
169 税込186
当日出荷

1パック
439 税込483
5日以内出荷

仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDT RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプダストキャップ 併用可能製品Automotive Connectors
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合R-110GS、R-111GS、RT-110GSR/L、RT-111GSR/L 材質EVA樹脂 透明軟質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
529 税込582
6日以内出荷

コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
ホワイト 出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大) コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2 ケーブル長(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電
1台
999 税込1,099
4日以内出荷

1パック
529 税込582
5日以内出荷

1袋(10個)
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)インスリン針防護 Nキャップ
エコ商品
世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズフリー 幅(mm)30 全長(mm)75 質量(g)18 アズワン品番4-264-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質CR(クロロプレンゴム) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)