●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。
トラスコ品番130-8785
材質塩化ビニル(PVC)
色透明
種類13型
寸法L(mm)41
寸法H(mm)50
適合ねじM12、M14、W1/2
寸法W(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
材質PVC(塩化ビニル)
色グレー
高さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ボルト及びハンドル●併用:PSEN安全スイッチ●The PSEN b1 is without escape release and without locking pin. The PSEN b2 is with escape release and has a locking pin (which can be deactivated) to protect the bolt from closing unintentionally. PSENbolt. The PSENbolt from Pilz comprises of a handle and bolt to provide protection against failure and manipulation in areas where safety gates are frequently opened and closed, or difficult to adjust. Ready made solution comprising bolt and handle Space saving due to compact design Mechanical protection of the safety switch ensures long service life Protection from manipulation and defeat in conjunction with the coded safety switch PSENcode Suitable for use on left and right hand gates Slot on bolt to allow a padlock to be fitted to to stop it being opened or closed unintentionally
RoHS指令(10物質対応)対応
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプゲートボルトロック
併用可能製品KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ
仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
アクセサリタイプゲートボルト
材質ダイキャスト金属、ステンレススチール
サイズ78 x 195mm
仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。
適合ねじ径:M12
材質エラストマー樹脂
色黒
品番大里品番:557-938
高さ(mm)10
二面幅(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
寸法R(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。
適合ねじ径:M8
材質エラストマー樹脂
色黒
品番大里品番:557-936
高さ(mm)8
二面幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。
適合ねじ径:M8
材質エラストマー樹脂
色白
品番大里品番:557-932
高さ(mm)8
二面幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ