47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)2 仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番838-1885 対応機種絶縁抵抗計全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様安全強化型アリゲーター・クリップ トラスコ品番765-7536 質量(g)33
1組
4,598 税込5,058
当日出荷

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
翌々日出荷


実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
翌々日出荷

工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子・コネクターをグリップ。
用途ヒューズ端子・リード線 付属品絶縁カバー セット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 黒リード長 = 1m絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = プラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATII RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1組
4,198 税込4,618
当日出荷

1パック(10個)
809 税込890
当日出荷

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = ありリード長 = 1m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT III3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷


パワークリップ サトーパーツ 動画あり
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格600V/20A 材質(カバー)熱可塑性エラストマ― 絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上 関連資料仕様書(0.48MB) 耐電圧(V/min)【カバー】AC2000 結線方法はんだ付け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 赤リード長 = 1m絶縁体 = PVCコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATII RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サイズ:大 全長:約54mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄 定格:100V 3A
用途結線テスト用 赤・黒 仕様赤黒各1個 全長(mm)約67 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10 定格電流(A)3
1組
332 税込365
当日出荷

RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
969 税込1,066
5日以内出荷

RENOGY JAPANバッテリー充電器
エコ商品
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)専用、幅位広い電圧入力範囲:100-240V LEDインジケーターにより、充電状況を把握できます 付属のワニ口クリップケーブルを使用し、バッテリーと簡単に接続できます RENOGYが販売している全てのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応します 電子保護とリチウム電池活性化機能付きです 逆流防止機能が付いています 並列接続された複数のバッテリーに対して、本AC充電器1つで充電が可能です 充電電流自動調整機能付きのため、満充電に近い場合充電電流を制限します
用途Renogy 20A AC-DC充電器は、12Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)の専用充電器です。 専用充電器により、家庭用AC電源からバッテリーを充電することができます。 バッテリーの電力、電圧、電流状態に基づいて出力電圧を調整できます。 また、LEDインジケーターが付いているため、バッテリーの充電状態が一目瞭然です。 ケーブルはワニ口クリップタイプのため、接続しやすいです。 寸法(mm)233×108 x64 質量(kg)1.7 電圧(V)12 出力電圧(V)14.6 入力電圧(V)100-240 VAC ~ 50/60Hz 出力電流(A)20 消費電流(mA)50 バッテリー電圧(V)8 保護機能過電流保護 (ヒューズ 250V 10A), 短絡保護 ケーブル3.5 SQ 充電電流(A)20 過電流保護250V 10A ヒューズ内蔵 保管温度範囲(℃)-40~75 最高操作温度(℃)-29~45 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.7MB) 最大入力電流(A)5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリや水の侵入を防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量15A・125V プラグ平行型 プラグ形状3P&2P 差込口形状3P
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 帯電防止 ESD 接地リストストラップ及びコードセット メーカー独自のブランド RS PRO 1.5 コードが付いた帯電防止 ESD (静電放電)接地用リストストラップのご紹介です。このリストストラップは、金属製の電気部品やコンピュータなどのデバイスを扱う場合の接地に最適な、高品質で信頼性の高い安全なリストストラップです。 グラフィックカードなどの繊細な電気部品を扱う場合は、静電気による損傷を防止するために、必ず自分自身とコンポーネントを製品化してください。静電気防止用ストラップを手首に、コードを電気部品に取り付けることで、余分な静電荷を瞬時に除去し、静電気による損傷から身体や電気部品を保護します。 この調整可能なリストストラップは、手首の形状又はサイズに適合するように設計されており、 10 Ω の抵抗を備えています。このストラップは、柔軟で柔らかい布製のため、使用時に快適です。内側に金属製のクリップが付いており、皮膚にしっかり SIT します。 1.5 の Coil タイプのコードは、一方の端にクリップが付いており、ストラップに簡単に装着できます。もう一方の端にはワニ口クリップが付いており、目的のコンポーネントにしっかりと固定されます。 特長と利点 ?静電気から保護します ?抵抗: 10K (リストストラップ) ?抵抗: m 、 10 (コード) 1.5 のコードで柔軟性を実現 ?あらゆるサイズの手首に適合するように調整可能なリストストラップ 用途 帯電防止リストストラップは、コンピュータなどの電気コンポーネントやデバイスを扱う際に不可欠なアクセサリで、 ESD のリスクを排除し、作業者と作業中のコンポーネントを保護します。帯電防止リストストラップには、多くの場合、長さとタイプの異なる取り付け可能なコードが付属しています。デバイスとコンポーネントを接続するには、ワニ口クリップタイプのアタッチメントが付いています。 よくある質問 静電気からの保護 抵抗: 10K (リストストラップ) リード抵抗: m 10 (コード) 付属コード:はい スタッドサイズ: 10mm リストストラップサイズ:調整可能 コード長: 1.3 再利用可能 使い捨て型:再利用可能 コードスタイル コイル コードの色:黒 バンドの色:黒 単線 二線:単線 バンド材料 生地 コードの長さはいくつですか? Coil タイプのコードは長さ 1.5 です。 ストラップは調節できますか? この帯電防止リストストラップは、調整可能なクリップを備えた伸縮性のある素材で製造されており、ストラップをサイズの制限なしにフィットするように調整できます。 帯電防止リストストラップとコードは何に使用しますか? 静電気防止用リストストラップとコードは、静電放電( ESD )によるユーザーの負傷や繊細な電気部品の損傷のリスクを排除するために使用します。これにより、人体をアースし、使用者とコンポーネントの電圧差をバランスアウトできます。
仕様アクセサリタイプ = ESD接地用リストストラップ&コードセットコネクタタイプ = 10 mmソケット、10 mmスタッド終端タイプ = バナナプラグ - ワニクリップEN61340-5-1に適合 = ありコード長 = 1.3m抵抗 = 1mΩバンド素材 = 布mm
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

菊水電子工業AC耐電圧試験器
付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R 質量(kg)約14 使用温度範囲(℃)5~35 耐電圧AC LINEーシャシ間:1500Vac、1分間 表示LCD:LEDバックライト 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 動作環境屋内、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態 入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac) 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時) 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。.. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. 特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

RS Pro ヒューズ付きテストプローブキット 1000 CAT RS Pro のこのヒューズ付きテストプローブキットは、赤と黒の 重絶縁シリコンテストリード 本と、定格 1000 CAT III のストレート mm 及び角度付き mm を含む終端で構成されていますこのキットには、リードに加えて、赤と黒のプローブも用意されています。プローブのそれぞれに 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズ及び mm ソケットが背面に装備されており、使用時に保護層を追加できます。RS Pro のヒューズ付きテストプローブキットは、さまざまな計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です。 特長と利点 高品質リードとプローブが付属 プローブには、 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズが付いています 保護レベルをさらに高めることができます デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 ac/dc CAT III の安全等級 用途 ヒューズ付きテストリードとプローブキットは、電気計測器の用途に不可欠なコンポーネントで、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできます。ヒューズ付きプローブキットは、一般に次のような人が電気設備及び測定の用途で使用します。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 交換用ヒューズはありますか? はい、交換用又は追加ヒューズは別売りです(( 161-1530) 161-1530 )。 ワニ口クリップは付属していますか? このキット() にはワニ口クリップは含まれていませんが、別売りです( 125-3738 )。 ヒューズ付きプローブキットを使用する理由 ヒューズ付きプローブキットは、短絡などの電気電源から保護するヒューズを内蔵しているため、電気テストを実施する際に層又は保護が強化されています。
仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタサイズ = ライトアングル - ストレートヒューズ = あり安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様リードタイプ テスト機器セットコネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグインリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

カスタムアナログ接地抵抗計
エコ商品
接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。 接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。 接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。 正しい設置状況を確認できるLED付き。 暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事 仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種 付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書 トラスコ品番494-9811 性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間 質量(g)350(電池含まず) 電源単三形アルカリ乾電池×4 適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V 測定項目接地抵抗、接地電圧 反応時間1秒以内 表示アナログメータトートバンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50 分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω 機能バックライト搭載、防塵 校正 測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする) 絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Account should be taken of the protection features and safety ratings of the test meter itself when combined with high specification test leads. Fused Test Lead with Crocodile Clip. Suitable for use with the IDM 17 DMM, Supplied with fully insulated screw-in croc clip. Thin fine insulated prods set ; 2627770 2627770 for use with fused test prods and multimeter test lead sets are also available. Shuttered lantern probe set ; 2627786 2627786 for use with fused test prods and multimeter test lead sets are also available
仕様リードタイプ = テストリードコネクタサイズ = ワニ口クリップヒューズ = あり安全カテゴリ電圧 = 600/1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V, CAT III 600V安全カテゴリレベル = CAT II, CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット
エコ商品
仕様Hirschmann 4 mmシリーズ安全テストリードセット. Hirschmann Test and Measurement社の包括的な安全テストリードキット製品です。これらのキットは、各種テストリードのほか、CAT II及びCAT III (選ぶキットによる)に適合した黒色及び赤色のワニ口クリップを備え、4 mm安全製品シリーズに属しています。 柔軟性が高いシリコン絶縁体と数百個単位の銅導体ストランドを備えるテストリードで、非常に長寿命で高い耐久性を持ちます。 用途: オシロスコープ、マルチメータなどの機器に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V)115(90~127) 最高温度(℃)155 湿度(%RH)【操作・保管】0~90 最高操作温度(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様4 mmシステム用PMS SKS安全テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS安全電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設備用テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann 4 mmセーフティシステムの一部です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ安全カテゴリ電圧 = 300V安全カテゴリ = CAT IV 300 V安全カテゴリレベル = CAT IVInstructions, mains plug test leads, 3-wire test lead set with crocodile clips, 8 x AA alkaline batteries, neck strap. LT310 ; 320 Non Tripping Loop Tester Accessories. Two non-tripping loop impedance testers that comply with EN61557 part 3 for testing, measureing or monotoring of protective measures. RCDs rated 30mA or greater are not tripped, even electronic RCDs 3-wire low current non tripping loop test measure 0.01Ω to 2kΩ (autoranging) with resolution 0.01Ω up to 10Ω Two wire high -current test is selctable where RCD connection is not an issue 1A to 23kA prospective fault current (PSCC) display LED indication of correct supply and test lead connection 3-phase safe - will not be damaged if connected across phases 100V to 280V suitable for single-phase testing Supply voltage measurement range Clear 20mm high digit LCD display with analogue arc bargraph Tough rubber armoured case with self contained cover that locks away underneath the instrument during use Designed to hang comfortably around the neck when in "hands free" use Easy-to-use with colour coded ranges to help in the test range selection Safety input terminal interlock - prevents unsafe connection of test leads Safety lockout prevents the test from operating when the circuit voltage is >280V (LT310) or >480V (LT320) Meets the requirements of BSEN 61010-1 for safe connection t a 440V Installation Category III supply (300V Phase to Earth) Weatherproof to IP54. LT320 model additional features:. 50V to 480V operating range allows single and three-phase testing 25Hz to 450Hz frequency measurement range Phase rotation indicator Max Zs display R1+R2 is calculated and displayed Backlit display and range selection ideal for low light environments
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下 印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり) 確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 電池寿命1000回以上(常時測定モード時) 使用環境60%RH以下(結露なきこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず) 質量(g)300(電池含まず) セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本 電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様接続タイプ = ワニ口クリップディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V消費電流 = 1mA電源 = メイン寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz動作温度 Min = 0℃IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷