名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
等級EP
化学式C6H5COONa
名称安息香酸ナトリウム
濃度(%)≧99
化学組成C6H5COONa
アズワン品番89-0066-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.11
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称L-酒石酸(食添)
成分本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。
種別その他食品
規格食品添加物規格製品
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥647
当日出荷
名称m-ニトロ安息香酸
等級EP
化学式NO2C6H4COOH
濃度(%)≧98.5
化学組成NO2C6H4COOH
アズワン品番89-0065-62
危険物の類別非危険物
特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量167.12
CAS登録番号121-92-6
1本(500g)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
アズワン品番61-0286-21
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
35日以内出荷
名称Benzyl benzoate
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C6H5COOCH2C6H5
比重d≒1.12
化学組成C6H5COOCH2C6H5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性飲み込むと有害、水生生物に毒性
平均分子量212.25
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号120-51-4
亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去
成分亜塩素酸ナトリウム、精製水
使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。
商品タイプ業務用
効果除菌
1個(4L)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称スクロース
等級一級
化学式C12H22O11
濃度(%)99以上
化学組成C12H22O11
アズワン品番89-0066-37
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量342.30
CAS登録番号57-50-1
別称サッカロース
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
アズワン品番61-0304-34
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
43日以内出荷
小鳥に不足しがちな各種ビタミンをバランス良く配合。シード食では不足がちな各種ビタミンを飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミン。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。健康な腸内環境を保つ、オリゴ糖配合。・着色料不使用/安息香酸ナトリウム不使用。シード食や小食の小鳥に不足しがちな、各種ビタミンをバランス良く配合した、飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミンです。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。ビタミンC 等の壊れやすい成分を守るために、遮光性と ビタミンの保存性能が高い、高密度ポリエチレン容器を使用しています。
付属品計量スプーン
成分【ビタミン含有量(標準分析値/60mLあたり)】、ビタミンA:1,404IU、ビタミンD3:300IU、ビタミンE:8.3IU、ビタミンC:97.5mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.4mg、ビタミンB12:0.002mg、ニコチン酸アミド:14.5mg、パントテン酸カルシウム:7.3mg、葉酸:0.2mg
容量(mL)60
カロリー(kcal)184以上/ 1本あたり(60mL)
原材料オリゴ糖、D-ソルビトール、グリセリン、ビタミン類(A、D3、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸)
1箱(60mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical)
セット内容試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表
アズワン品番2-7423-11
保管環境冷蔵
1個
¥34,980
税込¥37,778
14日以内出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
タイプ泡
シリーズビオレu
医薬品医療機器等法医薬部外品
スピードコースでも、食器も庫内もすっきり輝く洗い上がりの食洗機用洗剤。「オレンジピール成分」新配合。
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
本剤は草刈り軽減剤です。散布した雑草の草丈を一定以上に伸長させないという、生育抑制作用を発揮します。
法面等での危険を伴う草刈り作業の回数軽減、刈り草除去等の経費・労力の軽減ができます。
法面等の裸地化を防ぐことにより、土壌流亡の防止や景観の維持が可能です。
散布後、通常60日程度の残効性があります。
茎葉処理タイプなので、処理後速やかに植物体内に吸収され、降雨による影響が極めて少ない薬剤です。
一年生雑草から多年生雑草まで広範囲の雑草に対して効果があります。
日本芝内でも使用でき、広葉雑草を枯殺しつつ、芝の草丈伸長を抑制することができます。
西洋芝(ベントグラスやブルーグラス)に発生したスズメノカタビラの出穂を抑制します。
近年、ケガをする恐れが指摘されている、果実(種子)にトゲを持つメリケントキンソウの防除にも有効です。
ショートキープノズル(4頭口、ワイド)を動力散布機に接続することにより、散布の際の飛散を極力抑え、且つ広範囲に薬液を均一に散布できます。薬剤の効果を最大限に引き出し、効率的な薬剤管理作業が可能となります。
人畜や環境に対する影響が少なく、有効成分の投下薬量が少ない薬剤です。
適合雑草【イネ科】効果大 スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、イヌビエ、エノコログサ、アゼガヤ、オギ、ススキ、メリケンカルカヤ、他、効果小 カラスムギ、ウィーピングラブグラス、カモジグサ、他【非イネ科】効果大 クサネム、オオバコ、イヌホウズキ、カラスノエンドウ、ヤハズソウ、エゾノギシギシ他多数、効果小 アメリカネナシカズラ、タネツケバナ、他
種類ビスピリバックナトリウム塩液剤
性状淡黄色澄明水溶性液体
有効成分2、6-ビス(4、6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)安息香酸ナトリウム3.0%
成分その他:水、界面活性剤等 97.0%
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)19644
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。
毎日の使用が効果を増します。
シリーズポリデント
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。
歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。
毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
指サック型だから、袋から取り出して簡単にはめるだけで使用出来るウエットタイプの歯みがきシートです。CPC配合。お口の中の汚れをふき取り、口臭を防ぎます。ペットの好きなミルク風味。毎日使える大容量。(1日1回使用で約1ヶ月分)
成分水、D-ソルビトール、グリセリン、塩化セチルピリジニウム(CPC)、安息香酸ナトリウム、香料、洗浄剤、緑茶エキス、pH調整剤
材質レーヨン系不織布
寸法(cm)約8×4
1袋(35枚)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
成分水、発酵乳酸、グリセリン、安息香酸ナトリウム、メロキサポール252、セトリモ二ウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、塩化ベンザルコニウム
材質レーヨン系不織布
シリーズデオクリーン
寸法(cm)1枚当たり:20×14(厚手普通サイズ)
1袋(210枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
タウリン2000mgに、人参ニンジン910mg(原生薬換算)、ビタミンEなどを配合。
成分タウリン:2000mg、L-アルギニン塩酸塩:300mg、イノシトール:100mg、チアミン硝化物:10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム:5mg、ピリドキシン塩酸塩:5mg、トコフェロール酢酸エステル:10mg、ニコチン酸アミド:20mg、ニンジンエキス-P:130mg(ニンジン910mg)、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/D-ソルビトール/ポビドン/グリセリン脂肪酸エステル/ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/グリセリン/安息香酸ナトリウム/pH調節剤/クエン酸/香料/バニリン/トリカプリリン
容量(mL)100
シリーズリボビタン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
入数(本)50
1ケース(100mL×50本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
水に混ぜて飲むだけでお口スッキリ。お手軽簡単歯みがきです。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。ノンフレーバーだからすっきり歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
用途犬猫用ケア用品
寸法(mm)45×45×145
質量(g)174
原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム
対象動物犬、猫
1個(150mL)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
えん下困難な方の服薬時に是非!!スプーン一杯分の適量パックです。離水しにくく、むせにくいです。水無しで錠剤・カプセルを飲め、顆粒・粉末もオブラートに包めば、服用可能です。
質量(g)6.0/包
成分水、発酵乳酸、グリセリン、安息香酸ナトリウム、メロキサポール252、セトリモ二ウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、塩化ベンザルコニウム
材質レーヨン系不織布
シリーズデオクリーン
寸法(cm)1枚当たり:20×14(厚手普通サイズ)
1個(70枚)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
左右の奥歯に適量落とすだけなので、歯みがきの苦手な子に最適です。体に安心安全なジェルなので、口をゆすがなくていいので簡単です。らくらく歯みがきシートや歯ブラシにつけてみがくとさらに効果的です。
用途犬猫用ケア用品
寸法(mm)35×35×101
質量(g)78
原材料精製水、グリセリン、フラクトオリゴ糖、カルボキシメチルセルロースナトリウム、フィッシュコラーゲン、ストロベリー香料、クエン酸、グリシン、タウリン、ソルビン酸カリウム、レバウティオサイドA、安息香酸ナトリウム、L.メントール、プロポリス、ビタミンE、食用赤色40号
対象動物犬、猫
1個(60mL)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
水に混ぜて飲むだけでお口すっきり!とってもらくらく簡単。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。甘い香りのミルクフレーバーだからおいしく歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
用途犬猫用ケア用品
寸法(mm)45×45×145
質量(g)174
原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 香料
対象動物犬、猫
1個(150mL)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ネバつき、ニオイの原因となる入れ歯の歯垢を取り除くことで、入れ歯を爽快にします。
毎日の使用がさらに効果を増します。
成分発泡剤(重炭酸ナトリウム、クエン酸)、漂白剤(過硫酸カリウム、過炭酸ナトリウム)、安定化剤(炭酸ナトリウム)、滑沢剤(安息香酸ナトリウム、ポリエチレングリコール)、漂白活性化剤(TAED)、界面活性剤(ラウリル硫酸酢酸ナトリウム)、結合剤(ビニルピロリドン/酢酸ビニル共重合体)、香料、酵素、防錆剤(亜硝酸ナトリウム)、色素(青色1号アルミニウムレーキ、青色2号)
液性中性
シリーズポリデント
お口の小さな愛犬・愛猫に最適な指サック型の歯みがきシート。特殊な凹凸加工でかき出した歯垢・汚れをしっかりキャッチし、落とします。【こんな子に】。すでにお口の汚れが気になる子に。汚れが目で見えるので磨き残しを減らせます。シニアペットに。ゴシゴシしないので、歯茎を傷めずに汚れが取れます。
使用方法指サックを人差し指にはめて、優しく歯をみがいてあげてください。歯ぐきもマッサージすることで、健康な歯を維持します。※強く擦ると嫌がったり傷つけてしまうことがございます。
寸法(mm)75×40、単:120×30×182、C:360×270×200
質量(g)単:135、C:6,200
保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。
原材料水、安息香酸ナトリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、グリセリン、ベンザルコニウムクロリド(粉末)、茶ポリフェノールエキス、ポリリン酸ナトリウム、乳酸菌発酵エキス
入数40ヶ
1袋(38枚)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
歯みがきデビューにオススメの歯質を強化し虫歯の発生及び進行を予防するジェル状歯みがきです。
有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)と、食品にも使われる成分でできています。
歯の再石灰化を促進し歯質を強化する有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)配合。
虫歯の原因となる酸を作らないキシリトール配合(配合糖類中97%)。
キシリトールの自然な甘さで、お子様が嫌がらずに使用できます。
研磨剤を使用していないので、乳歯を傷つけません。
発泡剤無添加で泡立たず、すみずみまでていねいにみがけます。
無着色・無香料・パラベンフリー・ノンミント。食品用原料成分使用。
成分湿潤剤:キシリトール、プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ラウリン酸ポリグリセリル/粘結剤:キサンタンガム/pH調整剤:クエン酸ナトリウム/保存料:安息香酸ナトリウム
有効成分フッ化ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
要介護高齢者の口腔ケアに適した特性を追及して生まれた口腔ケア用ジェルです。水を使わず、のどの奥に流れにくいジェルで、まるでお口を洗ったようにきれいにすることを目指し、開発されました。お口の中に塗り広げやすくたれにくいジェルが、汚れを軟化させてからめとりやすくします。除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して「水を使わない口腔ケア」を行うことができます。無香料。薬用成分配合。薬用成分としてGK2(抗炎症成分)、CPC、うるおい成分としてアズレン、ヒアルロン酸Naを配合しています。※GK2:グリチルリチン酸ジカリウム、CPC:塩化セチルピリジニウム、アズレン:グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸Na:ヒアルロン酸ナトリウム(2)
成分溶剤:精製水、湿潤剤:濃グリセリン、グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース、保存剤:安息香酸ナトリウム、粘結剤:ポリアクリル酸ナトリウム、薬用成分:塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸ジカリウム、着色剤:赤色102号
内容量(g)25
アズワン品番68-9810-13
1個
¥768
税込¥845
翌々日出荷
嚥下困難な方の服薬時に是非!!スプーン一杯分の適量パックです。離水しにくく、むせにくいです。水無しで錠剤・カプセルを飲め、顆粒・粉末もオブラートに包めば、服用可能です。グレープ味は無糖で低カロリーです。
成分甘味料(キシリトール)・還元麦芽糖・砂糖・増粘剤(ペクチン・ローカストビーンガム・キサンタンガム)・酸味料・香料・乳酸カルシウム・保存料(安息香酸ナトリウム・安息香酸)・着色料(黄色5号)、グレープ味/甘味料(エリスリトール・還元麦芽糖水飴)・増粘剤(ペクチン・ローカストビーンガム・キサンタンガム)酸味料・乳酸カルシウム・香料
アズワン品番8-8350-02
質量(g/包)6
香味グレープ
1袋(10包)
¥499
税込¥539
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ