20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用) 寸法(cm)15×20
1組(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

実験用、生産用途として幅広く利用いただけます。 濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度) 500mmΦ~1200mmΦまでの大型濾紙に対応しています。 JIS規格相当品となります。
1箱
43,980 税込48,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。
付属品プラスチックケース 長さ(mm)60 幅(mm)幅8
1組(50枚×10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(100枚)
880 税込968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野 厚さ(mm)0.7 吸水度(cm)11 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)325
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング 胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。 胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
材質ヘッド部/ABS、胴部/AS 接続口径Rc3/4" 設計圧力(MPa)0.5 仕様エアベント:M10/Oリング付 全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500) 面間寸法(mm)112
1台
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
460 税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.25 ろ水時間(s)240
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.26 摘要標準定性用 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8.0 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1%
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)