環境に優しい「EVA」素材使用。ファスナー付防滴ポケット付。
色ネイビー
材質ポリエチレン・酢酸ビニル混合(EVA)
RoHS指令(10物質対応)対応
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
雨や汗に強い!防水IPX7
色ブラック
質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3
出力class 2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2
通信方式Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5
充電方式Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間約5時間(最大)
通信距離(m)10
使用周波数(GHz)2.402-2.48
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:約5(最大)
連続待受時間100時間
対応コーデックSBC、 AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴
標準質量(g/片足)300
材質(底部)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入(完全防水ではありません)カードの紛失を防ぎます。
用途名刺、カードケースに
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!
種類同軸コネクタ
コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)677
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(38.0MB)
こんなお得な商品も!

ポリウレタン手袋
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。
肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
色ホワイト
全長(cm)33
中指長(cm)8.5
厚さ(mm)1.1(裏地含む)
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿
入数(双)1
機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(金具)ステンレス
寸法L1(mm)120.9
寸法L2(mm)21.5
寸法L3(mm)102
寸法L4(mm)13
寸法L5(mm)103
寸法L6(mm)13.5
寸法L7(mm)22
寸法L8(mm)62
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)27
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)26
寸法H3(mm)77
寸法t(mm)2.3
寸法d(mm)3.2
寸法P(mm)30
質量(g)370
RoHS指令(10物質対応)対応
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラス10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ
しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
厚さ(mm)0.95(裏地含む)
色緑
入数(双)1
材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐溶剤性有機溶剤全般
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)115×190×115
質量(g)485
電源内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)1
照度(Lx)20000(最大)
ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界85°
フォーマット形式JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)4
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離2.5~10cm
稼働時間(時間)3.5
容量(GB)最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
色黄
材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス)
材質(裏)アクリル(起毛)
タイプ二重構造スタンダードタイプ
入数(双)1
常識を覆す斬新なデザインと明るさ最大2500ルーメンのフラッシュライト。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。OSRAM P9LED×3搭載で明るく最大照射距離146mとポケットサイズとは思えない超強力ライトです。ネックストラップ付。
仕様4種の明るさモード、6種の照射モード、一つのボタンで全ての操作が可能、使用光源:OSRAMP9LED×3
付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書
質量(g)115(電池含む)
電源Type-C充電式(5V1A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20
保護等級IP68
明るさ(Lm)最大2500
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最長146
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。
直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)1.5
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【胴】。ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3
付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書
質量(g)244(電池含む)
電源Type-C充電式(5V1A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20
保護等級IP68
明るさ(Lm)最大1800
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最長128
落下耐久(m)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
眼幅調整範囲(mm)58.5~72
RoHS指令(10物質対応)対応
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3
付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書
質量(g)115(電池含む)
電源Type-C充電式(5V1A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20
保護等級IP68
明るさ(Lm)最大1800
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最長128
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
種別耐熱手袋
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
ファスナーで簡単に容量アップが可能な2段式前カゴカバーのインナー付きタイプ
インナーにより荷物にキズが付くのを防止するとともに、底面に簡易クッションを内蔵し荷物を保護
手前ファスナータイプで、停止した際にサドルに座ったままフタの開閉ができる設計
水をはじきやすいはっ水加工(※完全防水ではありません。)
インナーの底面には、ふたを開けたままの水の侵入にも対応する水抜き穴付き
フタの周囲に反射パイピングテープを装備し夜道も安心
材質ポリエステル100%(PUコーティング)
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×300(490)×320
アズワン品番64-9551-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む)
電源18350リチウムイオン充電池(Type-C)
保護等級IP68
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28
RoHS指令(10物質対応)対応
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3
付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書
質量(g)115(電池含む)
電源Type-C充電式(5V1A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20
保護等級IP68
明るさ(Lm)最大1800
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最長128
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)20~60
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)1.9~1.0°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ9.0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)3.0~1.0
アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)20~60
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)1.9~1.0°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ9.0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)3.0~1.0
アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的!
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
色イエロー
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30
最短合焦距離5.0m
眼幅調整範囲(mm)50~70
全長×全幅W×全高(mm)114×160×48
RoHS指令(10物質対応)対応
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)25
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.1°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)36.7
明るさ5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.4
アイレリーフ(mm)32.0
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)25
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.1°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)36.7
明るさ5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.4
アイレリーフ(mm)32.0
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。
揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。
三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。
全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、
あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。
6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。
仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)
質量(g)438(電池含まず)
電源単三アルカリ乾電池1本
倍率(倍)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52
電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)
視界見掛け視界:57.6°
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性完全防水 IPX7
ひとみ径(Φmm)1.8
アイレリーフ(mm)11
実視界(°)4.8(FOV)
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
用途漁業・水上作業用・釣りレジャー
色オレンジ
型式承認番号第5522号
分類作業用救命衣TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ