「定量濾紙 5b」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4 厚さ(mm)0.21 JIS規格JIS P3801 5種B 質量(g/m2)108 ろ水時間(s)195 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21 粒子保持能(μm)4 JIS規格JIS P 3801 5種B 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)108 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)195 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)75 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン定性濾紙
長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
1個ほか
416 税込458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)8
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100枚)
460 税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。 濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
用途中位の大きさの沈殿物の濾過。 質量(g/m2)108 厚さ(mm)0.21 ろ水時間(s)195 吸水度(cm)7.0 破裂強さ(kPa)75 保留粒子径(μm)4 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.5B)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過 仕様JIS P3801:5種B 厚さ(mm)0.21 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5B
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100枚)
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般定量用 寸法(cm)56×48.5 TGK品番567-40-02-88 仕様1包装:100枚入り ろ紙番号No.5B アズワン品番63-1266-30
1箱(100枚)
45,980 税込50,578
40日以内出荷


α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21 品名No.5B 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)108 保留粒子径(μm)4 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)75 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0~12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン定量濾紙
用途重量分析やサンプル前処理等 仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20 材質セルロース ろ紙202 質量(g/m2)80±4
1個
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。 質量(g/m2)103 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)49 保留粒子径(μm)3 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
14,980 税込16,478
33日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。 保留粒子径(μm)約10 坪量(g/m2)80.0±4.0 灰分含有率(%)≦0.009 厚さ(μm)158 JIS規格JIS P 3801 5種B相当 ろ過速度>35to≦70(s)
1箱(100枚)
819 税込901
6日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5 JIS規格-
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1 ろ過速度遅い 厚さ(mm)0.21 灰分0.00004g ろ紙No.5C
1箱(50枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
保留粒子径(μm)7 厚さ(mm)0.22 灰分0.00004g ろ過速度速い ろ紙No.5A
1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4 保留粒子径(μm)1 ろ過速度特に遅い 厚さ(mm)0.17 灰分0.00006g
1箱(50枚)
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン定性濾紙
用途微細沈殿用 仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15 材質セルロース ろ紙103 質量(g/m2)80±4
1個
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 5種C 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)