25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式 サイズ26×1 3/8 BE タイプB/E 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様実用車、max150kg 黒/黒(黒耳) サイズ26×1-3/8 BE タイプB/E 包装バラ 圧力(kPa)600 パターンCSR36 耐圧(kgf/cm2)6.0
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様max300kg 黒/黒(黒耳) サイズ26×1-3/4 タイプ実用車 包装バラ 圧力(kPa)600 パターンCSR55 耐圧(kgf/cm2)6
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2 適合サイズ26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
当日出荷


1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リヤカー用のタイヤ。
仕様max400kg 黒/黒(黒耳) サイズ26×2-1/2 タイプ実用車 包装バラ 圧力(kPa)600 パターンCSR88 耐圧(kgf/cm2)6
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ一般車 パターンC1074N 耐圧(kgf/cm2)3
1本
1,088 税込1,197
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用 セット内容タイヤ×1、リム×1 サイズ26×2-1/2 ブラック シャフト径(Φmm)16
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り ブラック 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム) 寸法(mm)722 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用 セット内容タイヤ×1、リム×1 サイズ20×2.125 タイプソフトタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR501 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック 標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR182 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ3.25-8 タイプW/O 標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
1本
1,798 税込1,978
14日以内出荷

20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125H/E ブラック
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。 仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25 質量(kg)17 サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35 耐荷重(kg)約120 定格出力(kW)0.25 バッテリー36V/6A タイヤサイズ8インチ 充電時間(時間)約4~6
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パンクしたタイヤの修理を可能にし、コンパクトなアルミ輸送カプセル、ヤスリ、ビットホルダー、5ビット1.5mm、3mm5ビットを含む自転車キットです。 。チューブレスレディバイクタイヤの修理: このキットは、タイヤを分解する必要がないため、チューブレスレディマウンテンバイク、グラベル、ロードタイヤを永久的かつ簡単に修理できます。 。実用的な自転車アクセサリー 省スペースで収納しやすい修理キットです。 バックパックやポケットに簡単に収まり、必要なときにどこにでも持ち運べます。 。簡単な修理: キットに入っているファイルで穴を開けます。 針に芯を取り付け、穴全体をミシン目に入れます。 挿入ツールを取り外します。 芯は穴の内側に残しておく必要があります。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷