熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色半透明
長さ(m)15
使用温度範囲-10~60
伸び(%)440
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)58
様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。
仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本
材質アルミニウム(酸化被膜コーティング)
寸法(mm)173×90×52
アズワン品番4-756-01
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン
長さ(m)5
色透明
太陽電池パネルによる発電、水の電気分解、燃料電池による発電ができる実験キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池発電の両方を行なうことができるリバーシブルタイプです。 付属のプロペラ付モーターで発電の様子を確認することができます。
出力燃料電池:DC0.6V 210mW
商品構成太陽電池パネル 燃料電池セル 水貯蔵タンク プロペラ付モーター 注射器 チューブ リード線
パネル[太陽電池パネル]大きさ:125×155×8mm 出力:DC2.2V
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)10
耐熱温度(℃)-20~60
●水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
寸法(直径×平面幅×長さ)Φ19.1mm×30.2mm×25m
分画分子量(MWCO)約12,000~14,000
1本
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
食塩やホウ酸、砂糖などの固体物質が下へ落ちていくに従って溶けていくようすを観察するものです。黒板や、黒い紙をバックに行うと見やすくなります。また、食紅など色の付いた粉末でも溶けるようすがはっきりわかります。
直径(Φmm)約95
寸法(mm×m)約150×20
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
型式E
寸法直径×平面幅×長さ:Φ23.8mm×36.9mm×25m
分画分子量約12,000~14,000(MWCO)
1本
¥18,500
税込¥20,350
5日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
直径(Φmm)15.9
長さ(m)25
平面幅(mm)25
分画分子量(MWCO)約12000~14000
1本
¥34,000
税込¥37,400
5日以内出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)2~10
内径×外径(Φmm)1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00)
肉厚(mm)0.79
最小曲げ半径(mm)6
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。
両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。
縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)305×379×2
耐熱温度(℃)200
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本
種別(だ液の実験A・小学校用)
1個
¥6,500
税込¥7,150
6日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個
種別(だ液の実験B・中学校用)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
粘性の高い溶液の中に視認性の高い三色の大きさの違う粒を封入します。粒はゆっくりと落ちていき堆積していくのでそのようすを観察することができます。
キットになっているので、児童一人ひとりで観察し、より理解しやすい形になっています。キット内には単層タイプを20本作製できる材料が入っています。
応用で付属のシリコン管を使用すると2層のタイプを10本作製することもできます。
セット内容3種の粒(黄、赤、緑) 各50g/PVAのり(750g) 1本/透明チューブ 20本/ゴム栓 40個/シリコン管(外径20×内径15×700mm) 1本
1個
¥19,880
税込¥21,868
9日以内出荷
ボルタ電池やダニエル電池が非常に少量の試薬で実験できるセットです。
実験が短時間ででき、発生した電気で豆電球を点灯させたり、プロペラを回すことができます。
マイクロスケール用セルのフタを利用すれば、電極がしっかり固定できます。
セット内容マイクロスケール用セル20個、セル用ベース20個、クリップケーブル赤黒各4本、ビスキングチューブ30cm、銅板25枚、亜鉛板25枚、電子オルゴール4個、収納ケース
種別電池
寸法(mm)銅板・亜鉛板:12×50×0.5
1個
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース
型式DT
1セット
¥1,800
税込¥1,980
6日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、理化学用に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー
色白
長さ(m)5
使用温度範囲-10~130
伸び(%)442
引張強度(MPa)6.0
硬さ(デュロメータA)65
引裂強度(N/mm)32
大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器です。水銀柱を用いる「トリチェリー実験」の水バージョンになります。水銀柱なら76cmで大気圧とつりあいますが、水だとその13.6倍の10.3mの柱を用意しなければなりません。校舎などを利用して、水の場合での実験を確認してみましょう。
セット内容トリチェリー実験用チューブ:23m、目印用シール(メートル表示用)、フック(吊り上げ用)、チューブジョイント、簡易真空ポンプ、メジャー
1個
¥21,400
税込¥23,540
7日以内出荷
上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)水車:Φ105×27
型水車:フランシス型
タンク容量(L)20(2個)
表示発光ダイオード
発電方式推奨水位差1m以上
1個
¥320,000
税込¥352,000
16日以内出荷
クロマトグラフィーを通して、光合成色素の性質や特徴を理解しよう。スピルリナ(ラン藻類)やクロレラ(緑藻類)の色素サンプルタブレットから色素を分離し、簡易カラムクロマトグラフィーに通すことで、クロロフィルなどの光合成色素を手軽に分離し、取り出すことができます。
採取した身近な植物を使った実験もできます。
植物の種類により、持っている光合成色素の違いがわかります。
水に可溶な色素の存在を知ることができます。
セット内容シリカゲル(粉末)1本、色素サンプルタブレット2種各6錠、パスツールピペット42本、フィルター用不織布12枚、シリコンチューブ10本、竹串10本
1個
¥23,000
税込¥25,300
9日以内出荷
滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T
材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製
寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)
質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
¥78,000
税込¥85,800
6日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター
種別(フルセット)AHF-1
寸法(mm)315×185×244(チャンバー)
質量(kg)約2
温度(℃)到達温度25~30℃程度
ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
¥52,000
税込¥57,200
62日以内出荷
おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
型式PB-S
材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製
寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)
質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
¥42,000
税込¥46,200
6日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)
種別(簡易セット)AH-1
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるセットです。だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。 パックテスト式の代用デンプン採用でデンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
セット内容【20人分】マイクロチューブ100本、綿棒30本、代用デンプン(パックテスト式)20本
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ
寸法(mm)220×160×Φ20
アズワン品番61-8558-72
1本
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ