ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。
筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチック
セット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)
目盛(mL)1
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
医薬品医療機器等法一般医療機器
適合302-3071用
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5
アズワン品番2-4262-01
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
部品の接着や溶剤の注入など細かい作業に適しています。
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。
また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき
付属品シリコンオイル(10mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
付属品実験指導書
寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)
質量(g)約350
内径(Φmm)4(ビニールチューブ)
計測可能圧力範囲(kPa)50~13
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
適合器具注射器
アズワン品番4-053-04
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
容量(mL)10
タイプ中口
目盛(mL)0.2
寸法(Φ×mm)18×108
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
容量(mL)100
目盛(mL)1
先端外径(Φmm)4
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)PBT
色青
材質(柄部)ステンレス
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ステンレス
色白
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-94
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)山羊毛
色白
材質(柄部)スチール
開閉コック付きで手軽に実験できる
空気や水を閉じ込める実験
簡単な減圧実験
反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン
目盛(mL)1
高汚染のろ過に適しています。
材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
孔径(Φμm)0.45
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
孔径(Φμm)1
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具注射器
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具注射器
針の着脱が容易なため、頻繁に針を交換する必要がある実験に適しています。ドイツ製シリンジ
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
1セット
¥960
税込¥1,056
4日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE
最高使用圧力0.68MPa
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器
寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220
最大電圧(V)2.8
1セット
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ