20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)200 スピンドル径Φ16mm モーターAC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)520.2×260×191.2 付属品三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター 質量(kg)13
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])500~5000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm)395×93×77 質量(kg)1.2 定格使用時間(分)15 仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番64-9674-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm)200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420 定格時間(分)30 付属品ドリルチャック、クランプ 質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番810-7607
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
39,980 税込43,978
欠品中

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)90
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
欠品中

旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595) 電源(V)100 消費電力(W)150 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。 トラスコ品番207-0145 セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式 幅(mm)575 寸法(mm)設置床面積:650×320 質量(kg)12 高さ(mm)195 出力(kW)0.1 奥行(mm)295 電源(V)100 主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100 心間距離(mm)250 アズワン品番64-8354-17 主軸貫通孔(Φmm)10.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140 質量(kg)約2.2 定格使用時間(分)30 仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

60575 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り(※プーリー側から見て) 定格入力(W)120
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向(プーリを手前にして)反時計回り 定格入力(W)90
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)295/280 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521) 質量(kg)約15 本体寸法(mm)180×500×230 定格時間(分)30 主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700 加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷