672件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食べる野菜に安心な有機成分を多く配合し、健康な 生長を促進する微生物が豊富な培養土です。初期育成のための元肥をブレンド済み。そのまま植物を植え付けできます。
適合作物野菜 原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、ココヤシピート、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭 等
1袋(5L)ほか
599 税込659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。 水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。 土表面の乾燥を防ぎます。 超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。 簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。 使用目的保温、防虫、防霜 光線透過率(%)90
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファームガーデン防虫サンサンネット
アルミライン入り
用途家庭菜園の強い味方、虫を通さず大切な作物をすくすく育てます。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土づくりにも肥料にも使える。おいしい野菜づくりに最適。。1.米ぬかと鶏糞、ミネラルや二価鉄を含んだ天然鉱物粉を原料に高度に発酵処理させた混合有機質肥料。2.実付きに作用するりん酸が多い上に、野菜の旨みを向上させる効果が期待できる。3.3mm程度の細粒に仕上げているので、土と混ぜ使いやすく、肥料効果以外にも有用微生物が増殖しやすい環境に整え、土壌自体を活性化させる効果がある。4.家庭菜園の土づくりや元肥、追肥として便利に幅広く使える。
用途野菜類、菜園等 適合作物野菜、菜園 成分窒素2%、りん酸6%、カリ3% 名称有機の薫り(ネオユーキ7号) 登録保証千葉県第1187号
1袋(10kg)
1,398 税込1,538
15日以内出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。 フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン! 強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ セット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m) (支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー 質量(g)4800 幅(cm)190(畝)、160(肩) 高さ(cm)205(地中30cm植え込み時) 太さ(mm)支柱:20
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ゴーヤやヘチマもOK!太糸使用。カットして使用できます
用途家庭菜園、窓辺の日よけ、プランターに 付属品四隅くくりヒモ付 線径(Φmm)約2
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭菜園愛好家から生産者まで、きゅうり、へちま、ゴーヤ、さらにはエンドウ、長芋などにも対応します。
用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。
1枚
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。
用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 長さ(mm)約309 幅(mm)約550 高さ(mm)約350
1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Richell(リッチェル)菜園上手プランター 丸
根野菜・実野菜を家庭で育てられる、家庭菜園用のプランター。1ポット植え用の丸型タイプなので、限られたスペースでも気軽に栽培できます。支柱の固定に便利な支柱留め具が付属。 (※支柱は付属していません。)。底面には脚とサイドスリット付き。たっぷり入れられる2Lの土容量、深さも33.5cm。
材質ポリプロピレン グリーン 容量(L)土容量:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×33.5
1個
869 税込956
3日以内出荷

1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています ワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園、花壇作り、ガーデニングなどの掘り起こし作業。 全長(mm)900 頭部幅(mm)75 頭部長(mm)110 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g)660
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの深型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX6付き
用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 長さ(mm)約324 幅(mm)約600 高さ(mm)約324
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4 適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
1袋(30本)ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム 使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プラントシーダー家庭菜園用 楽まきシーダー
片手で使用できる最軽量のシーダーテープ播種機です。 家庭菜園などに最適な一輪タイプです
用途家庭菜園用テープ・PPSリール
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜よけ、保温、防虫、防鳥、水分保持、適度な遮光用途の不織布です。超軽量で、トンネル栽培はもちろん、べたがけ栽培にも最適です。
用途べたかけやトンネル栽培に。光を透し、作物の霜よけ保温・防虫防鳥に幅広く活躍 仕様紙管巻 使用目的べたかけやトンネル栽培、保温、防虫、防鳥、霜よけ 質量(g/m2)約15 透光率(%)約90
1本
2,831 税込3,114
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きゅうりやゴーヤなどのつる性の植物をからませたり、緑のカーテンのネットとしてご利用できます。
用途園芸用のネット
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P・O・Pトレーディングのぼり 家庭菜園コーナー
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 材質ポンジ 文字内容家庭菜園コーナーMWS 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷

長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書 測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/℃ 本体寸法(mm)40×40×235 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃ 分解能pH/0.1、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 校正ポイント1~3点
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

地温を上昇させ、土壌乾燥を防ぎます。
厚さ(mm)0.02 長さ(m)50 幅(cm)95
1本
1,088 税込1,197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【苗や作物を保護】虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。
用途畑のトンネル栽培やベタ掛けに最適な不織布シートです。虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。通気性が良い不織布製で空気がこもらず柔らかな日光が作物に届きます。 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×長さL)(mm)1600×5000
1個
529 税込582
6日以内出荷

霜よけ 家庭菜園 ガーデニング 霜対策 防寒カバー 防虫 防鳥 保温 遮光
用途【苗や作物を保護】虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。【不織布製】通気性が良い不織布製で空気がこもらず柔らかな日光が作物に届きます。【畑に最適】トンネル栽培にもベタ掛けにも使えます。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)360 寸法(幅W×長さL)(m)約1.6×10
1個
799 税込879
11日以内出荷

多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 動画あり
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。 ロープ径(Φmm)6(周囲補強) 糸の太さ(mm)1.7 強度約1000N(102kgf) 仕様無結節/網継ぎ無し 材質ポリエチレン グリーン 伸度(%)28.5
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PPひも モノタロウ 動画あり
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

全鋼 小鎌 モノタロウ 動画あり
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約305 質量(g)約100 刃長(mm)約100 柄長さ(mm)約270
1本
229 税込252
当日出荷

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V)単相・交流100 使用流体清水 最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg)4 定格出力(W)120 電源コード(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)5~40 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 水深(m)3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーPPひも モノタロウ 動画あり
50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付 材質プラスチック
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)