105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン 幅(mm)(上部)90、(下部)70 高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120 長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270 効果その他
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
用途軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどに 容量(mL)36 材質(本体)ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×35.9 材質(フタ)ポリプロピレン 色(本体)
1箱(90個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瓶の底に貼るだけ簡単設置。ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し。移動先での再設置可能。抗菌、防カビで衛生面も安心。汚れ拭き取りで粘着力復活
1袋(10枚)ほか
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェル状タイプで、スポット吐出可能なシリンジ容器を採用しており、小さい部品や表面実装基板、垂直面に取り付けられた基板のリワークなどにも向いています。無洗浄タイプで、はんだ付け後の洗浄処理が不要です。ハロゲンフリータイプで有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
仕様ジェルフラックス トラスコ品番413-7771
1本
819 税込901
当日出荷

天然発酵アルコール(エタノール溶剤配合) たっぷり80ml入り お出かけにも便利なコンパクト容器 ユーカリの香り
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 香りユーカリ 有効成分ベンゼトニウム塩化物 エタノール含有率(%)57 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(80mL)ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセブンキャッチジェル
ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。 瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。 設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。 抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。
材質ウレタンゲル クリア 入数(枚)3 適合温度(℃)-20~75
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド
あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

これさえあればグラブ・ミットのメンテナンスがバッチリ出来る究極のオールインワングラブジェル。グラブのメンテナンスに必要な【保革】【汚れ落とし】【滑り止め】【艶出し】の全てを取り入れており、この商品1つあればグラブのお手入れが全て出来ます。汚れ落としの成分の不快な匂いがすることがありません。この商品は成分と配合にこだわり、実現が難しい無臭にて商品化することを実現しました。ジェル仕様により、揮発性が高く必要な成分はグラブに浸透し、重くなる原因の水分は抜けやすいようになっています。ホワイトベースの容器にブラック文字でのシンプルなデザインです。
容量(mL)180 タイプジェル
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

インターナショナルダイヤミラージェル ゴールド
大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コスメテックスローランドラテボタニカル クレンズジェル
ミルキーボタニカルとクレンズ素材を牛乳瓶にたっぷり詰め込んだクレンジングジェル。濃いメイクや毛穴汚れもやさしくなでるだけでするんと落とすメルティモイスト処方。ハーバルシトラスの精油の香りでリラックス。
商品タイプ本体 形状ジェル シリーズラテボタニカル
1本(300mL)
1,498 税込1,648
翌日出荷

100%食品成分で洗い上がりも安心の食洗機用洗剤。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。詰替用。
商品タイプつめかえ
1個
799 税込879
当日出荷

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225 質量(g)430 仕様業務用 使用場所トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証 アズワン品番67-3005-09
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。体に固定できるクリップ付き。ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)。別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)。ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)。ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


100%食品成分で洗い上がりも安心の食洗機用洗剤。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。
商品タイプ本体
1個
549 税込604
当日出荷

パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック 適合ハロゲンフリー:YES 高透明 使用温度(℃)15~30 対応解体除去:可能 耐熱温度(℃)40~150 粘度1000mPa×s(23℃) 安全性無毒性 可使時間(分)15(23℃) 使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧15kV/mm
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11 材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE アズワン品番62-7040-95
1個
899 税込989
当日出荷

新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロック。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能。 多すぎた時は反対にダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 高強度で一般工具にて取り外し不可です。 プラスチック材質には使用できません。 完全硬化時間24時間。 ※一般に室温(20℃~25℃)にて5~15分で固着し、1~3時間以内に実用強度に達します。
用途高強度・ねじロック、金属ねじ用 使用方法1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.規定のトルクで締め付けます。組み付け部からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。もし、ノズル先端が金属に触れた時は、先端に残るジェルを容器の中に戻さずウエス等で拭き取ってください。 液色 強度区分高強度 使用温度範囲(℃)-54~150 推奨ねじ径10~25mm 成分変性メタクリレート他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10g)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル 厚さ(mm)3.5 規格20mm角×5枚入 適合温度(℃)‐20~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

香りだけでなく、愛車のカラーリングに合わせて選びたくなる、ジェルタイプのエアーフレッシュナー。ふんわりと香りが広がり、車内のムードを引き立てます。同シリーズアイテムとの調和性もあり、車内だけでなく、お部屋やエントランス等、日常使いにもおすすめです。
用途車内やお部屋、エントランス等のこもった空気や気になる臭いに 付属品固定用両面テープ 材質香料、容器/ポリプロピレン 取付置き型 香り香り有 高さH×直径(mm×Φmm)48×68 入数1箱(6個入り)
1箱(6個)
2,400 税込2,640
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル ウォータリースムースジェル
キャビテーションマシンのマッサージジェルや光美容後の保湿ジェルとして、全身にお使いいただけます。 美ルル専用美容液モイスチャージェルb2や効能別美容液ナチューレドロップスにも使用されている植物エキスを配合しています。
仕様●内容量:400g●全成分:水、グリセリン、エタノール、PCA-Na、グリチルリチン酸2K、リンゴ果実培養細胞エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、レシチン、キサンタンガム、カルボマー、水酸化Na、BG、フェノキシエタノール●使用方法:適量を取り、マッサージするようにやさしくなじませます。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合●▼(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●▼2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●【保管上の注意】●▼1.使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼2.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼3.極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●▼4.いったん手に取った化粧品は容器に戻さないようにしてください。 アズワン品番67-8046-64
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

ねずみの侵入で困っている場所に容器を置くだけ、簡単。吊るしてもOK!。ねずみを殺傷せずに追い払う!。環境に優しい忌避剤です。食品香料由来の成分なので安心・安全。餌場のしつこいねずみをシャットアウト。
使用範囲1個あたり10m2 内容量(g)80(1個あたり10m2分) 対象動物ねずみ 効果約6~12週間(使用環境により異なります)
1個(80g)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル
キャッチコピー:海をイメージしたキャンドルが作れる!。商品説明:手づくりのキャンドルが作れる!
セット内容キャンドル容器×1、キャンドル芯×1、ゼリーキャンドル青×1、ミックスシェル10g×1、白砂40g×1 材質蝋、貝殻、ガラスなど 寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63 荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
1,200 税込1,320
3日以内出荷

・歯磨きしたのに口臭が気になる。マスク内に広がる自分の口臭が気になる。朝起きると口臭が気になる。会話をするとイヤな顔をされる…その原因は舌の汚れと口内環境かも!?。・重症で舌の汚れを浮かし、炭が汚れ、臭いを除去!なたまめ種子エキスと乳酸菌が口内環境を整え吐息爽やか!
成分水(溶剤)、ソルビトール・グリセリン(湿潤剤)、シリカ(増粘剤)、エタノール(溶剤)、セルロースガム(粘結剤)、クエン酸Na(pH調整剤)、乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液・乳酸桿菌溶解質・ナタマメ種子エキス・ローマカミツレ花エキス・トウキンセンカ花エキス・ヤグルマギク花エキス・カミツレ花エキス・セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス・フユボダイジュ花エキス・PEG-8(湿潤剤)、シクロデキストリン(吸着剤)、キシリトール(甘味剤)、三リン酸5Na・炭酸水素Na(pH調整剤)、BG・イソペンチルジオール(溶剤)、ラウリル硫酸Na(発泡剤)、デキストリン(分散剤)、炭(着色剤)、セチルピリジニウムクロリド・o-シメン-5-オール・メチルパラベン(防腐剤)、ハッカ油(着香剤) 使用方法本品を舌ブラシや歯ブラシに適量出し、舌全体にのばしてください。約60秒後、ブラシで舌の奥から舌先へ優しくなでるようにブラッシングしてください。舌磨きが終わりましたら、口の中をよくすすいでください。2日に1回を目安にご使用ください。 容量(g)30 使用上の注意・舌を磨きすぎたり、強くブラッシングすると傷つけることがありますので、強くこすらないでください。・下の奥深くまで差し込みますと、吐き気を引き起こす可能性がありますのでご注意ください。・口内に傷やはれ等の異常があるときは、お使いにならないでください。・ご使用中又はご使用後に、発疹、はれ、かゆみ等の異常があらわれた際は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。そのままご使用を続けますと、症状が悪化することがございます。・舌みがき用ジェルですので、飲み込まないでください。・ご使用後は必ずキャップを閉めてください。清潔な手で取扱、一度容器から取りだした中身は元に戻さないでください。・目に入った時は、直ちに洗い流してください。・極端に高温、多湿又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。・天然由来成分を使用しておりますので、色・味・香りに変化が生じる場合がありますが、製品には問題ございません。・開封後はお早めにご使用ください。
1個(30g)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

金鵄製作所大型軟膏容器
めずらしい大容量のポリ瓶です。3サイズをラインナップ致しました。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。
材質(本体)HDPE 材質(キャップ)HDPE 色(キャップ) 色(本体)
1箱(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)
1袋(24mL×30個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)