206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
5,760 税込6,336
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
用途液体の保存・保管等 質量(g)92.3 口径(Φmm)24 幅(mm)116 奥行(mm)66 高さ(mm)193 容量(L)1
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い足場内や補修作業中でもかさばることなく、片手で複数個持って移動や作業が容易。
用途Pポット1L容器やミニローラーやネットも使えます。 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)145
1個
999 税込1,099
当日出荷


取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
6,350 税込6,985
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に 材質ブリキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として 材質PP
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用 材質(ペール缶)ポリプロピレン 容量(L)1.5(ポリペール缶) トラスコ品番322-9475 セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本) 毛材山羊毛・化繊 毛幅(mm)30、50 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
769 税込846
当日出荷

格安品!ミニサイズでも取っ手付き。少量のペンキ塗り作業に
容量(L)1 材質ポリプロピレン 目盛(mL)100 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)130×100×100
1セット(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
381 税込419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

ポリ製の塗料缶です。 特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。 3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに 規格FM規格認証
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。 中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。 角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)190 グレー 高さ(mm)235 質量(g)370 奥行(mm)145 容量(L)5 口内径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
699 税込769
当日出荷

ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ミニ
取っ手が付いている簡易容器です。
用途ちょっと塗りに。 トラスコ品番806-6171 材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)1 上部径×底径×高さ(mm)130×100×100
1個
85 税込94
当日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(2ケロ)・正角缶
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
1箱(4本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。
用途扁平缶容器を3缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)361(310)×157(150)×102(75) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)