塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
材質ガラス・鉛
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アズワン品番1-901-01
比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
翌々日出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
目盛範囲1.660~1.720
仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-17
番号17
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック
セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き
全長(mm)210
材質(先端)EVA
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
こんなお得な商品も!
簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
モノタロウ
¥399
税込¥439
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛範囲1.000~1.060
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-06
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号6
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000
仕様軽ボーメ度:72~10度
TGK品番801-53-47-01
材質ガラス、鉛
全長(mm)約250
1目盛1度
ボーメ度範囲72~10度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量
粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示
電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃
質量(g)約360
外形寸法(mm)65×115×235
正確度±0.001 g/cm3
分解能0.0001 g/cm3
機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能
表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。
セット内容本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3
測定精度±0.001 g/cm3
分解能0.0001 g/cm3
温度補償温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能
表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
測定温度範囲(℃)0~40
サービス分類レンタル
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。
土壌の密度計測に使用します。
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃
質量(g)360
電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃
測定方式固有振動周期測定方式
再現性0.0005g/cm3
大きさ65×115×235mm
表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)
入出力外部:IrDA×1ch
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280
アズワン品番65-8984-97
校正証明書一般校正
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番837-1220
材質本体:PBT
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。
気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)約16~28
胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼン
アズワン品番63-3004-39
校正証明書JCSS校正
1式
¥56,399
税込¥62,039
22日以内出荷
関連キーワード