食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム
色クリアー
品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185
適合機種CTH-36・TP-CTH-36
材質シリコンゴム
色青
品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
材質シリコンゴム
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)35
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-85
1個
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L
材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
寸法(mm)Φ360×H360
容量(L)36
アズワン品番61-0748-27
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)34
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-84
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
材質【容器】SUS304・パッキン/シリコン
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
材質シリコン
種類平ワッシャー
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。ワンタッチ開閉式レバーバンド
保存容器用のフッ素ゴムパッキンです。
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
容量(L)13
外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266
内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
容量(L)20
外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393
内寸(mm)上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
関連キーワード