33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷紗 シンセイ 動画あり
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。 材質ポリエチレン 使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ 透光率(%)約22
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。 長さ(m)20 材質ポリエステル 種別平織 使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。 種別平織 材質ポリエステル 使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに 幅(m)1.8 材質PES 使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造寒冷紗
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。 出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。 自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
ホワイト系 長さ(m)100 仕様シングル巾 材質綿 幅(mm)920
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷

遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。
長さ(m)4 材質ポリエステル 規格1.8m×4m
1袋
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な植物を風、虫、鳥、寒さから守ります。
材質ポリエステル
1巻
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファームガーデン寒冷紗(白)
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステル ホワイト 目合い(mm)1×1 透光率(%)約22
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方からみ織
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本マタイエステル寒冷紗
約1mm目メッシュで通気性に優れています。 紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。 用途に応じて、べたがけ、トンネルがけ、水平張り、サイド張り等にご利用頂けます。 寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。 寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。
用途防鳥・防虫・遮光・防風・防寒等用。 材質ポリエステル 使用目的遮光、防寒、防虫、防風、防鳥
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。 ライン幅(mm)2mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)2 幅(m)1.8 材質PET 規格1.8×2m RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。 ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
1巻(20m)ほか
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2)20 透光率(%)約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンセイ国産 寒冷紗
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。 耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。 アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。
用途防霜・防虫・防鳥・防風対策 材質ポリエチレン 長さ(m)5 遮光率(%)22 使用目的防虫、防霜、防風、防鳥
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニチカ寒冷紗
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化 材質ビニロン 長さ(m)100 使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け 遮光率(%)23 目合い(mm)1 使用糸ビニロン
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
ホワイト系 長さ(m)30 幅(mm)500 主成分ガラス繊維
1ロール
7,198 税込7,918
当日出荷

TOMSON(トムソン)国産 寒冷紗 (約22%)
地面から放射される熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。 アオムシやアブラムシなど、作物の葉や芽を食べてしまう害虫の侵入をシャットアウト。 安心して作物を栽培できます。また、作物を荒らす鳥なども寄せ付けません。 遮光率22%。
用途寒冷紗 材質ポリエステル 質量(g)450 長さ(m)5 幅(m)1.8
1個(1.8m×5m)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

日本マタイ寒冷紗
防鳥、防虫、防風、防寒、防霜に園芸の様々なシーンで活躍するオールマイティな被覆ネットです。通気性があり光を十分通し、煩雑な換気作業を軽減できます。晩秋から早春収獲野菜の防寒・防霜、春から秋の収穫野菜の防虫・防鳥に使用できます。
用途防鳥、防虫、防風、防寒、防霜。 材質ポリエステル 寸法(m)1.8×5 遮光率(%)約22
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 白色 規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品 比重1.6±0.1 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ナショペン工業スプレーパテ
エアーレススプレーで寒冷紗総パテができます。 エアレススプレーで出て寒冷紗の目をほぼ2回で隠します。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。
用途寒冷紗総パテ 規格JIS A 6914適合品 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(63±2)
1缶(16kg)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

ナショペン工業ローラーパテ
ローラーで寒冷紗総パテができます。 ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。 ローラー塗りなので養生が要らない。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が良い。
用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし 規格JIS A 6914適合品 乾燥時間(時間)3以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(67±2)
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。 規格JIS-K-5669 乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(20kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36008150 虫フラッとシート 小泉製麻 動画あり
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
材質ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的防虫 幅(m)1.5 関連資料(3.41MB)
1本(1.5m×100m)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

36008100PW 虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット) 小泉製麻 動画あり
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
セット内容ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)100組 材質ポリエチレン/(セット商品)ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的防虫 幅(m)1 関連資料(3.41MB)
1セット(1m×100m)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

36008100 虫フラッとシート 小泉製麻 動画あり
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
材質ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的防虫 幅(m)1 関連資料(3.41MB)
1本(1m×100m)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

36008150PW 虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット) 小泉製麻 動画あり
紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。 光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。 アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。 4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。 特許番号6319853号
セット内容ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)150組 材質ポリエチレン/(セット商品)ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン 長さ(m)100 使用目的防虫 幅(m)1.5 関連資料(3.41MB)
1セット(1.5m×100m)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

協和産業(マット)TFリューム
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 幅(mm)1840 質量(kg)54
1本(9m)
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 主な用途コンクリート 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて腐らず、繰り返し使用できます。ロープの引き出しもスムーズ、加工用として最適です。すべりにくく、よくしまっていて扱いやすい
用途きゅうりネット、長いもネット等の張ロープ/寒冷紗、ビニールの加工用/各種園芸用のロープとして。 関連資料(4.84MB)
1セット(10巻)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】エンダイブ 広葉エンダイブ 非結球型
ほろ苦みのある葉野菜で、サラダや炒め物として楽しめます。早生品種で重量があり、自然に軟白化してくれる育てやすい品種です。【効能】疲れ目・便秘予防・肝機能の促進など(β-カロテン、カルシウム等が豊富)。【栽培方法】種まき:直播・セルトレーかポットで種まきします。播種適期:3月~6月、9月~10月。場所:日なた~明るい日陰。株間:20cm~30cm。定植:本葉4枚程度。肥料:元肥/緩行性のものを入れた方が良い(追肥は特に必要ない)。水やり:乾燥を嫌うので、土がある程度乾いてきたらたっぷりあげます。 収穫:種まきから60~80日で収穫期を迎えます。 病害虫:アブラムシ・ネキリムシ・ヨトウムシなど。コンパニオンプランツ:キャベツ・白菜。 栽培アドバイス:・比較的涼しい気候と湿気を好むので、日光が強い場合は寒冷紗などで遮光し、土が乾かないよう育てます。・ベビーリーフとして密植栽培も可能です。プランター栽培のポイント:・丸型、長方形 (深さ15cm以上、幅30cm以上)に1株。・複数植えつける場合は株間20cmほど確保します。ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。この種子はF1種ではありません。
1セット(0.4g×10袋)
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)