44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売) 付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

スーパーツール寸切カッター
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 トラスコ品番331-7943 全長(mm)765 質量(kg)4.1 切断能力(軟鋼)W3/8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー セット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 バッテリーリチウムイオン 充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ アズワン品番64-8678-43 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断 寸法(mm)370×115×52 質量(kg)1.8
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。 トラスコ品番455-8766 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別全ネジカッター 質量(kg)0.23
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能切断解除機能
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予めステンレス用10の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4050 能力(mm)3/8S
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

12mmのズンギリボルト(全ねじ)用の替刃です。
用途ズンギリボルトカッター本体に取り付けて御使用下さい。 適合本体TRCBODYLARGE、TRCWBODYLARGE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷


1組(2個)
6,898 税込7,588
当日出荷

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm)740 質量(kg)4 タイプ替え刃が一組セット可能です。 仕様本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク適合
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

予め6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です。
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)740 質量(g)4140 能力(mm)6
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 仕様油圧式 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷


日立全ねじカッター用カッター(W3/8)です。2個入りです。ステンレス・軟鋼用です。
用途日立全ねじカッタ用替刃カッタ。 適合W3/8用 トラスコ品番377-9173 適合機種CL10SA、CL10D2、CL14DSL、CL13D
1パック(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共柄切出は、線彫り作業にも最適です。短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途木工・竹細工に。 材質SK鋼材 全長(mm)220 質量(g)80 刃幅(mm)呼び寸:24
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

共柄切出は、線彫り作業にも最適です。短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途木工・竹細工に。 材質SK鋼材 全長(mm)185 質量(g)40 刃幅(mm)呼び寸:18
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320 テーブル寸法(mm)390×280 テーブル寸法奥行(mm)280 アーム寸法(mm)350(内寸) 質量(kg)3 仕様テーブル/目盛付アルミ製 線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m) 温度調節範囲(℃)約100~200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

光沢のあるシャープな切れ味
用途スライス・千切り 仕様刃物:Φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ 付属品丸刃研ぎ器、投入口はオプション各種の中から1つお選びください。 厚さ(mm)スライス:1、2、3、(ワッシャー調節)、5~10(特注) 質量(kg)20 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)180/220 外寸(mm)340×560×H500 処理能力1時間50~100kg 定格時間連続 EBM品番8715000
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷

1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番636-1650 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)60 呼び寸法1/16・1/8 刃長(mm)10.3 シャンク径(Φmm)6 山数27 刃径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ステンレス刃物鋼使用。用途:お弁当やお寿司用に厚焼き玉子の定寸カットが1カットで行えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×320×H190mm●重量:約2.8kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1413 アズワン品番67-2476-47
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ステンレス刃物鋼使用。用途:お弁当やおせち用にかまぼこの定寸カットが1カットで楽々できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:200×280×H140mm●重量:約1.9kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1412 アズワン品番67-2476-46
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。 材質プラスチック 寸法(mm)83×227×166(H) 質量(kg)1.9
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他W1/2替刃別売 トラスコ品番455-8821 適合機種イズミ油圧工具 種別全ネジカッター 質量(kg)0.7
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

質量(kg)22 電流(A)9.5A 消費電力(W)760 電源単相100V50/60Hz 外寸(mm)370×310×H660 回転数400rpm(50Hz)/480rpm(60Hz) 処理能力最大400kg/h EBM品番7893610
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

A4サイズでお好みの掲示物を標示できます。ダンボール製なので取扱いが簡単です。不要になればリサイクル処理が可能です。デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロア上での設置とデスク上での設置が能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
用途注意喚起用。来客時の案内用。 付属品組立用説明書、貼付け用両面シール、デスク設置用ベース、デスク設置用ベース トラスコ品番257-6801 材質ダンボール(FSC) 幅(mm)370 高さ(mm)1380 奥行(mm)520 パネル外寸(mm)370×460
1組(4個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。
用途工具の収納。 材質ポリエステル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。 棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。 取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。 軽くて丈夫なセミハードタイプのケース 仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能 中身が見えるメッシュポケット 整理しやすい二部屋構造
対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227 関連資料(1.75MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

引き出しの中を整理整頓! 仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン ホワイト サイズL パネルサイズ(mm)135×250 適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉川国工業所サッ取り 仕切り板
引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)