259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質 対辺(mm)(六角スパナ)13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
欠品中

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
60日以内出荷

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び46 外幅寸法(mm)98 厚さT(mm)19 寸法O(mm)10 全長L(mm)378 JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型 商品構成単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状六角棒 切断方法丸鋸切断 切断公差±2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)KS 強力型片口ラチェットスパナ
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口ラチェットスパナ タイプ片爪タイプ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
当日出荷

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材) 形状六角棒 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様6ポイント片爪タイプ 材質ハンドル:SS400爪:S45C 厚さ(mm)65 全長(mm)590 質量(g)3400 対辺(mm)46 型番KS0046
1本
19,500 税込21,450
当日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)46 全長(mm)280 エスコ品番EA613B-46 質量(g)1220 寸法a(mm)23 寸法b(mm)69 寸法h(mm)40
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

PR357 ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ 材質
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ソケット 12角 19sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)19 穴角12角
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)21.8×25.2 寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2 全長(mm)645 質量(g)2550 対辺(mm)46 ギア数(ラチェット)60
1個
24,100 税込26,510
当日出荷

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 主な用途水道、建設、電力等 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ ギア数24歯
1丁
78,980 税込86,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ピン
RoHS
差込角3/4”sq(19mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが16~46mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)16~46迄 差込角(sq.)3/4”(19mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
989 税込1,088
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ピン
RoHS
差込角1”sq(25,4mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが17~46mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)17~46迄 差込角(sq.)1”(25.4mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
989 税込1,088
13日以内出荷