136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(500枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS6015 封印シール アズワン 動画あり
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。 アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
サイズA4 透明 紙質ポリプロピレン 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル 標準総厚さ(mm)0 ラベル厚(mm)0.06 素材透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(7片×8シート)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。 機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。 はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。 一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)175 厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08) サイズA6
1冊(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。 500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
1巻(500片)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 プラスチックにもお使いいただけます。 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)176 ラベル厚(mm)0.1 郵便番号欄なし テープあり(付属) 窓枠なし
1パック(10シート)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。 レッド 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼っても目立たない透明のPETシールです。 ギフトや封筒の封かん用、箱の口留め、ラッピングの最後留め、 花束のフィルム留め、お菓子などの袋を留めるのにも最適です。 貼りズレが目立ちにくい楕円形です。使いやすい容量のシート仕立となります。
材質ペット樹脂他
1冊(120片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.9 消費電力(W)400 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)43×7.5×16
1台
7,698 税込8,468
10日以内出荷

テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。 長さ(m)10 厚さ(mm)0.08(シールのみ) 材質PET
1巻(14mm×10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
透明 材質ポリプロピレン シートサイズ(mm)90×150 紙質ポリプロピレン 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル ラベル厚(mm)0.06 素材透明フィルム 入数8シート シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(4片×8シート)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
1束(24枚×30シート)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼っても目立たない透明シール大容量。 ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500枚)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口留に最適な透明シールにプル部分が付いています。貼り作業時はもちろん、開封時も掴みやすくなっております。
材質透明ネーマー 形状楕円
1パック(48枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
青色 仕様青色 材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付け方法粘着シール、貼付タイプ 表示内容OPEN VOID 2018年トラスコ掲載ページ6 2133
1セット(90枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが20cmで小さなものに最適。 押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.5 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)32×6.5×15
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20 質量(g)50 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアファミリ卓上シーラー AP-402
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)3.3 消費電力(W)350 定格電圧(V)100 内容1台 シール長さ(mm)400 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
1台
8,298 税込9,128
10日以内出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています
用途ボールねじサポート用 仕様【保持器】樹脂保持器 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)60 JIS等級P4 シールド形状接触両側 荷重方向スラスト 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列自由組合せ 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)ほか
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 接続ネジ接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6 構造(軸受)玉軸受
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-B シールシールなし 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZILLERニロスリング
エコ商品
グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
材質亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-40~+190 RoHS指令(10物質対応)対応 幅h(mm)4
1個
2,167 税込2,384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-BUU シールシール付き 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイドシール(テープ付き):封入の手間が省け見た目もキレイです! 透け防止:モノトーン・フィルムは商品が透けません。プライバシーを守ります! 防水:紙袋と比べて雨などで表面が濡れても中身は濡れません。
幅(mm)270 厚さ(mm)0.07 サイズ 高さ(mm)380 ベロ部分(mm)40
1ケース(500枚)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

お札を折らずに封入する年間使える千型サイズのポチ袋3枚入。表書きシール付き(ほんの気持ち・おこづかい・ありがとう・お年玉)。
文字内容ほんの気持ち・おこづかい・ありがとう・お年玉
1個
219 税込241
3日以内出荷

ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール)
エコ商品
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
525 税込578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール)
エコ商品
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
453 税込498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール)
エコ商品
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6910番台 2RS (両側接触ゴムシール)
エコ商品
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,166 税込1,283
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6010番台 2RS (両側接触ゴムシール)
エコ商品
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,059 税込1,165
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6810番台 2RS (両側接触ゴムシール)
エコ商品
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,433 税込1,576
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、 優れた保冷(保温)効果を発揮します。 開口部に付いている粘着シールで簡単に封入。 内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 持ち運びに便利な持ち手付きです。 丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。 持ち手穴・ジップ付。
1組
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)