31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。 危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)1.5 耐熱温度(℃)-10~+120 アズワン品番7-7773-01 入数1袋(100本入)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

1丁
19,700 税込21,670
当日出荷


MH3939 デントマジック 武蔵ホルト 動画あり
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ 質量(g)520 吸着面寸法(Φmm)45 最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。本体表面にボールペンなどで記入できます。
用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など 材質ポリエステル
1セット(100個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナンバーボルトプロテクター2
用途ナンバープレートボルトに貼り付けるだけで手軽にドレスアップできるボルトカバーです。 ナンバープレートボルトを傷や汚れから守り盗難予防にもなります。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×8
1セット(3個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質ポリプロピレン 全長(mm)336 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-5~85 最大結束径(Φmm)60 横(mm)6.6 引張強度(N)200 最小結束径(Φmm)20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム。ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用。封印はそのまま取り付け可能。フロント・リア共用(1個入り)。スポーティーなカーボン柄
材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160 適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF-389 シリコーンナンバーフレーム 槌屋ヤック 動画あり
図柄入りナンバープレートも傷つけにくいシリコーン素材を採用しています。 封印はそのままで取り付けできる、フロント・リア共用形状です。(2枚入り) ブラックカラーでさりげなく装着できます。 取付簡単。
ブラック
1セット(2枚)
1,298 税込1,428
欠品中

図柄入りナンバープレートも傷付けにくいシリコーン素材を採用したナンバーフレーム。 封印はそのままで取り付けできるフロント・リア共用形状。 ブラックカラーでさりげなく装着が可能。
材質シリコーン素材 ブラック
1個
969 税込1,066
当日出荷

ブラックヘアラインとブラックメッキパーツでスタイルアップできるナンバーフレームです。 普通乗用車・軽自動車のフロント・リアのナンバープレートに使用可能です。 封印はそのままでも取り付けできるフロント・リア共用形状です。(2枚入り) 新機構クリップとクッションで、脱落リスク・カタカタ音を軽減します。 2016年4月1日施行 新基準対応品です。
ブラック・ブラックメッキ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準 道路運送車両法・省令にも対応。製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!。独自開発した専用アタッチメントにより、封印の付いた普通車、封印のない軽自動車のどちらにもバッチリ対応!!。アタッチメントの取付けは工具不要な設計なので、だれでも簡単にワンタッチで装着が可能。艶やかなクロームボディに配したクリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。艶やかなブラックカラーで立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出しています。
用途車のナンバープレートに。 パッケージサイズ(mm)約380×約200×約20 (クリスタル)クリスタル
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルポリカ製六連星ラベル付。封印部除く3個、専用キー、レンチ。マックガード社製
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

適合車種:レックス 。ナンバープレートの盗難防止に。1台分3本セット+専用工具付き。※字光式ナンバープレート付車には共着不可。※封印があるため、リヤ左側への取付不可
材質スチール 適合車種REX
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

見る者を魅了するカーボンフェイス!。高級感溢れるカーボン製ナンバーフレーム。
適合車種普通車、軽自動車 材質本体:CFRP/固定フック/PP 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)約185×約338
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)520 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナンバープレートをスポーティに演出するカーボン調ワッシャーとナンバーボルトです。スポーツカーやSUV、スポーツテイストカーなどの車両に最適です。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します。普通車や軽自動車の前後のナンバープレートに取付けできます。4個入りのため、封印がある普通車・小型乗用車に使用する場合は1個余ります。取付け用の六角レンチが付属しています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×22×22
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

ナンバープレートをワイルドに演出するタフネスデザインのナンバーボルトです。オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感のある車両などに最適です。ボルトは錆びにくいステンレス製で、ワッシャーは樹脂製です。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します。普通車や軽自動車の前後のナンバープレートに取付けできます。※4個入りの為、封印がある普通車・小型乗用車に使用する場合は1個余ります。取付け用の六角レンチが付属しています。別売のEX-209(タフネスフレームセット)と併用すれば、タフネス感が更にアップするのでおすすめです。
用途車外小物 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×22×22 入数4
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1袋(10個)
680 税込748
当日出荷