21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空き室管理・設備維持の強い味方! トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用 トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に 質量(kg)1
1本(1000mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

1セット(500個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水口からこみ上げてくる悪臭にバイオと酵素のダブルパワーでパイプ内の汚れを分解・消臭。油脂による詰まりも解消します。またパイプ内にバイオフィルムが形成され汚れの付着も防止します。 台所・洗面所・浴室に。
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学揮発防止剤
エコ商品
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に 成分アルコール系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質PVC 呼び75
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷


TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
759 税込835
当日出荷

VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC 呼び25 アズワン品番64-6507-94
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール 適合100、125、150用 トラスコ品番255-0669 材質天然ゴム 厚さ(mm)2.4 摘要100、125、150用
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

排水口からの悪臭、害虫の侵入防止 油分による封水の蒸発、乾燥防止 アルコール成分によるカビ等の雑菌繁殖、溶液の腐敗防止 比重調整による溶液のトラップ内適正配置で確実に封止 そのまま排水OK 環境にもやさしい 特許取得済
仕様●容量:1000mL●サイズ:84×84×250mm●ボトル:PE●キャップ・カップ:PP●使用方法:本剤は2層になっておりますのでキャップをしっかり締めボトルを10回程度上下に振って頂きご使用下さい●使用量の目安:排水トラップ1箇所に対し約30~ 50cc アズワン品番67-7973-42
1箱(6本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷