高さ(mm)140
トラスコ品番352-6585
質量(kg)3.57
キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個
均等荷重(kg)150
枠内寸法(mm)902.7×452
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)Φ275
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275
特性丸缶・角缶どちらにも使用可能
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務に
ブレーキ有無フットブレーキ有
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無なし
キャスター4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理上面ニス塗装
特性静か、ダブル持ち手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様積載高1800mm(40脚積載時)
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1078
材質(車輪)ゴム
フレームΦ27.2/Φ22.2丸パイプ・粉体塗装
キャスター後輪自在式、ストッパー付
荷台寸法(幅)(mm)628
材質(車輪・金具)後輪自在式、ストッパー付き
特性スタッキング可、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1078
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)Φ 27.2× t1.9スチールパイプ
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
材質フレーム:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
幅(mm)520
質量(kg)11.6
高さ(mm)890
奥行(mm)830
キャスターストッパー付きキャスター
機能積載可能数:20脚
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

台車 一斗缶・ペール缶用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
STAGEPAS 1K mkII、STAGEPAS 1K、DXL1K用台車。
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
サンケイ製ループスタッキングチェア「CM270シリーズ」「CM272シリーズ」「CM331シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
特性スタッキング可
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
EPPフードキャリアの専用台車
材質アルミ、プラスチック
質量(g)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×140(外寸)/610×400(内寸)
TKG品番9-0122-1001
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
用途CUーXーT型用。
トラスコ品番359-0375
適合機種CU-X-T型
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ベッドをらくらく収納、移動できる専用台車!20台まで重ねて収納できる
セット内容本体のみ
材質鉄
寸法(mm)1330×570×125
包装形態化粧箱
1個
¥29,073
税込¥31,980
翌日出荷
クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズル
アズワン品番65-8890-47
1個
¥489,800
税込¥538,780
17日以内出荷
幅(mm)560
高さ(mm)793
奥行(mm)794
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×794×793
1脚
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
MP-500専用、40脚までスタッキング可能。 チェアのスタックずれ防止機構により、40脚スタッキングした際も安全に移動できます。40脚スタッキング時の高さはH1990mmとなり通常のオフィスドアもそのまま通過可能です。
材質スチール
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×1043×867
色(フレーム)シルバーメタリック
グリーン購入法適合
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
1脚
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
MP-190用の専用台車です。30脚までスタッキング可能です。
材質スチール
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1020×570
色(フレーム)シルバーメタリック
グリーン購入法適合
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
1脚
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
幅(mm)560
高さ(mm)240
奥行(mm)570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×570×240
1脚
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
MP-145専用の台車です。40脚までスタッキング可能です。
材質【背・座】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイトグレイ色) 【張材】ポリエステル(再生ポリエステル100%) 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、シルバーメタリック色)
質量(kg)13.7
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×851×819
色(フレーム)シルバーメタリック
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
1脚
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
サンケイ製ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
特性スタッキング可
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
専用台車に40脚スタッキングできます。床置きの場合は10脚までスタッキングできます。
材質スチール
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×755×875
色(フレーム)ブラック
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
1脚
¥52,980
税込¥58,278
21日以内出荷
幅(mm)603
材質(フレーム)ハイテンションパイプ
材質(背)ポリプロピレン
幅(mm)580
高さ(mm)1410
奥行(mm)1295(846)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1295(846)×1410
材質(フレーム)スチール
1脚
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に
材質天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
寸法(mm)(本体)242×482×143、(天板部有効スペース)227×467
質量(kg)2.8
キャスター径(Φmm)65
アズワン品番4-2680-01
1台
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製パレット台車です。
1100×1100mmサイズのパレットの運搬台車です。
仕様●均等荷重(kg):500●間口(mm):1143●奥行(mm):1130●高さ(mm):243●適合パレット寸法(mm):1100×1100●キャスター径(mm):150●長さ(mm):1143●幅(mm):1130●キャスター金具:スチール●完成品●自在キャスター4個(内2個ストッパー付)●キャスター金具スチールタイプ●パレット位置高さ:206mm●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2556
アズワン品番67-5634-26
1台
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製パレット台車です。
1100×1100mmサイズのパレットの運搬台車です。
仕様●均等荷重(kg):500●間口(mm):1143●奥行(mm):1130●高さ(mm):243●適合パレット寸法(mm):1100×1100●キャスター径(mm):150●長さ(mm):1143●幅(mm):1130●キャスター金具:ステンレス●完成品●自在キャスター4個(内2個ストッパー付)●キャスター金具ステンレスタイプ●パレット位置高さ:206mm●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2555
アズワン品番67-5634-25
1台
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ