「導電率 液体」の検索結果

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)導電率計 EC-5Zシリーズ
耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。
ケーブル長(m)2 測定方式交流2電極法 水温(℃)0~100
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分 測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃ 質量(g)114 外形寸法Φ40×185mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと 寸法(mm)135×60×33 測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 質量(g)295 電源006P(9V)電池×1 精度±(2%FS+1d) 分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 温度補償自動(0~50℃) メモリー1600データ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1セット(50mL×2本)
3,698 税込4,068
当日出荷

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目電気伝導率 精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大3点 測定原理交流2極法 試料容量(mL)0.12以上 主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番64-9332-07 主材質ABS樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液 (一般用)
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
1本(230mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合) 付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)375Φ×170H 使用電池リチウム電池 CR2032 2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm アズワン品番2-902-01
1個
14,180 税込15,598
当日出荷

材質外装/ABS、センサー/SUS304 測定範囲導電率:0~9990μS/cm 質量(g)42.5 電源CR2032電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)0~80 測定項目導電率・温度 精度±2% 分解能導電率/1μS/cm、温度/0.1℃ 機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド アズワン品番3-6453-01
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

KRK(笠原理化工業)導電率計
耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。 SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
寸法(mm)75×38×180 質量(g)約290 電源単4アルカリ電池×3(付属) 精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit 防水性IP66(電極接続時)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

72976 デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定 動画あり
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス 質量(g)98(電池含む) 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個 最小表示(分解能)1μS/cm 本体寸法(mm)Φ40×185 精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃ 温度補償あり(自動) 測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率) 液温測定範囲(℃)0~60 オートパワーオフ約5分 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit 型番AS710 測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃ サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2814-01 防水IP57
1個
51,670 税込56,837
当日出荷

水の濁度の目安となる導電率計です。
付属品電導率電極×1、電池、取説 測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 最小目盛0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS) 表示精度±(1%+2dgt) サンプリング0.4秒/回 プローブ長(mm)Φ22×120
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80 材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm)160 質量(g)240 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池 2本
1式
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWT
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
質量(g)約95 使用温度範囲(℃)0~50 精度(%)±2フルスケール 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175 測定範囲(μS/cm)0~99.9 温度補償(℃)10~40(自動) 校正手動で1点校正 電池LR-44型ボタン電池4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス導電率計
導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
寸法(mm)Φ38×165 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 精度±1%FS 機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67 付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25 測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g)約67(電池含む) 電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛0.001 使用環境4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間1年 電池寿命約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室 トラスコ品番855-8476 セット内容終端キット:TR820(付属) 材質鋼板(ケース本体) 質量(kg)4 2018年トラスコ掲載ページ9 1228
1台
719,800 税込791,780
60日以内出荷

タンパクサンプル用洗浄液400mL 。 <対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地
容量(mL)400 アズワン品番64-3991-86
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータ
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。 アズワン品番67-6819-76
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

RS Pro 汎用 Layflat ホースは、価格に見合う価値を提供します。対象 排水 / 灌漑用の送水ポンプの排出側で使用 溶剤ベース以外の液体の搬送にも適しています。適している場合もあります 液体肥料、農薬、マイルドなものの散布に適しています 研磨粉。小型設計 カドミウム不使用の素材でできています。 幅広い薬品への耐性 シリコンフリー 耐摩耗性に優れている。 優れた柔軟性を提供。 最小導電率 耐久性に優れ Durable を採用。 迅速な液体移送。 公称 3 バールの作動圧力 ( ライトデューティ ) 保管と輸送が簡単
仕様長さ = 50m材質 = PVC最大使用圧力 = 3バール使用流体/用途 = 化学薬品,水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

HI 98331N Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21 測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃ 温度測定範囲(℃)0~50 温度補償自動 測定範囲(μS/cm)0~4000 校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0~4 使用電池CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃)0~50 検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃ 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340 外寸(mm)305×490×700 槽内寸法(mm)239×299×200 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
1個
1,386 税込1,525
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-30~+80 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度センサー測温低抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) 加熱ヒーター1kW 冷媒R448A 循環方式密閉系 温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります) タイマー機能1分~48時間(1分単位)
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2タブサイズ = 4.75 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 16AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 4.75 x 0.5mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2タブ厚さ = 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 12AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 4 → 6 mm2、12 → 10 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

UL認定. RS PRO完全絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。このメスレセプタクルの主な特長は、コネクタボディの全長をカバーする絶縁です。この絶縁は感電を防止し、「ミニ」エンクロージャとして機能し、かん合時には接続部に汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質が入らないように保護します。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅製スリーブを採用したダブル圧着設計で、強度を増した堅牢な圧着による接合を実現 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.5mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニール全長 = 19.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2タブ厚さ = 0.5mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 26AWG色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2、22 → 26 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 26AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2、22 → 26 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブ幅 = 2.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロン全長 = 19.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。.. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
成分工業用精製水 使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。 引火点(℃)不燃性 密度1
1箱(20L)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)