樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約215
幅(mm)約65
厚さ(mm)約13
毛丈(mm)約85
柄長さ(mm)約130
商品タイプホウキのみ
こんなお得な商品も!
ホウキ チリ
モノタロウ
¥189
税込¥208
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7351
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
無金属ほうきです。誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます。金属部が無いのでサビや火花の心配が無い。
用途木工機械や作業台のそうじに
材質柄:PE、穂:PP
幅(mm)80
全長(mm)200
繰り返し・詰め替え対応
ホーキとチリトリのセット品です
全長(mm)205
寸法(mm)(チリトリ)225×174
材質(柄・チリトリ)PP、(毛先)PET
毛丈(mm)75
商品タイプホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。
全長(mm)215
幅(mm)75
毛丈(mm)85
材質(柄部)樹脂
材質(毛)パーム
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。
全長L(mm)約235
トラスコ品番368-4695
材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー
質量(g)50
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホーキ チリトリ セット
モノタロウ
¥299
税込¥329
テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217
トラスコ品番297-2212
材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)165
全長(mm)217
質量(g)100
タイプテーブルホウキ
アズワン品番65-0334-67
商品タイプホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
材質イ草
幅W×全長(mm)200×285
幅W(mm)200
TKG品番9-0397-1601
TKG品番(2017)6-0359-1601
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
釘などの金属を使わない荒神箒
幅(mm)100
寸法(mm)H200×W100×D20
全長(mm)200
質量(g)45
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
玉厚(mm)15
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
毛色胡麻色
稲穂を使用しているのでナイロンとは違い静電気を帯びません。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/稲穂
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×310×20
アズワン品番0-9158-11
1本
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホーキ チリトリ セット
モノタロウ
¥299
税込¥329
テーブルやお部屋のスミ、車の中など、狭いところも手軽に掃除できるホーキです。使用後はホーキをチリトリにセットできるため、収納にも便利です。
用途机の上などのちょっとした掃き掃除に。
寸法(mm)約225×170×35(チリトリにセット時)
材質ポリプロピレン
質量(g)141
商品タイプホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7369
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホーキ チリトリ セット
モノタロウ
¥299
税込¥329
作業台の上や車の中などを手軽に掃除できるコンパクトなほうきとチリトリのセットです。シューズラックヤロッカーの中の清掃に便利。
繰り返し・詰め替え対応
全長(mm)215
エスコ品番EA928AD-1
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
幅(mm)(穂先)130
寸法(mm)(ちりとり)160×220
タイプ手ほうき
毛丈(mm)85
商品タイプホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
トイレやベランダ、玄関などちょっとお掃除したい時にとっても便利。また小さい箒なので収納も簡単です。
全長(mm)520
幅(mm)225
質量(g)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×25×520
材質(柄部)ABS樹脂
材質(毛)ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥399
税込¥439
欠品中
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。
全長(mm)245
トラスコ品番855-4902
材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)
幅(mm)100
質量(g)70
品名荒神ボーキパーム
毛丈(mm)90
毛先幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1436
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)、甲:ポリエチレン(PE)
2018年トラスコ掲載ページ9 0201
繰り返し・詰め替え対応
用途庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に
仕様強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄
材質柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン
色ベージュ
サイズ小
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
家まわり、外回りでの清掃作業に最適です。「腰」が強く、土、小石、砂、落ち葉、除雪作業など様々なシーンで使えます。水濡れにも強い素材です。
用途清掃作業、軽い除雪作業に。
材質穂部;PP樹脂,柄部;コットンウッド
繰り返し・詰め替え対応
庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
用途ほうき。
材質(柄部)アルミ
材質(ホーキ穂)PP樹脂
材質馬毛とポリプロピレンの混毛
モップ、ほうき、掃除用ブラシなどの整理に最適な粘着テープで壁面に取付が可能なホルダーです。ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼りなおす事が可能です。
用途ほうきやモップ、園芸道具などの収納に
寸法(mm)固定可能:約10~30
質量(g)75
本体寸法(mm)52×52×116
取付面位置光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス【[できない面] 凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品】
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
サイズ小
アズワン品番64-4066-22
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質馬毛とポリプロピレンの混毛
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)
定格周波数(Hz)50/60(共用)
制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
使用周囲湿度45~85%RH
温度の影響±10%以内(20±30℃にて
復帰方式自動復帰方式
誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内
周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)55
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)
使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質台:天然木
長さ(mm)約1300
幅(mm)130
全長(mm)770~1300
材質(柄部)スチール
材質(毛)塩化ビニル樹脂
繰り返し・詰め替え対応
1パック(10枚)
¥179
税込¥197
翌日出荷
小型・軽量です(従来重量比約75%)。
漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。
操作性の良いタッチパネルを採用。
スタートボタンを押すだけで自動試験します。
直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。
定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。
高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)
質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)
周波数(Hz)50/60
電源単3乾電池(6本)
定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)
試験電圧AC80V~AC456V
保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)
機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能
使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式カセットガス式
材質容器:ブリキ鋼板キャップ:PE
質量(kg)0.2
TKG品番9-2124-1101
TKG品番(2017)6-1958-1001
1本
¥399
税込¥439
翌々日出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)55
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ